Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Europalette FIDUS Medium 1208 3R, 1200x800x150mm, recyceltes PP, statisch 5000kg, m. Rand, schwarz


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Europalette FIDUS Medium 1208 3R, 1200x800x150mm, recyceltes PP, statisch 5000kg, m. Rand, schwarz
Europalette FIDUS Medium 1208 3R, 1200x800x150mm, recyceltes PP, statisch 5000kg, m. Rand, schwarz
Europalette FIDUS Medium 1208 3R, 1200x800x150mm, recyceltes PP, statisch 5000kg, m. Rand, schwarz
Artikel-Nr.:
     638-51554-13613
Hersteller:
     PP
Herst.-Nr.:
     13613
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kunststoff-Halbpalette
Kunststoffpalette
kunststoffpalette pp
kunststoff halbpalette

Die Medium Europalette

Das neue Mitglied der FIDUS Medium Familie, im Euromaß.

Diese Kunststoff Mediumpalette überzeugt mit einer Belastbarkeit von bis zu 500 kg im

Hochregal und vielen nützlichen Sicherheitsdetails. So ermöglicht der stoßfeste

Rundumschutz und die robuste Beschaffenheit der Kufen ein

sicheres und effizientes Warenhandling.

Außerdem eignet sie sich ideal für Stretchfolien.

 

Technische Daten

  • Maße: 1200 x 800 x 150 mm
  • Eigengewicht: 11,80 kg
  • Stat. Belastung: 5,0 t
  • Dyn. Belastung: 1,25 t
  • Hochregal Belastung: 0,5 t
  • Material: rec. PP
  • Farbe: Schwarz

Ausführung: mit Rand

1 VE = 15 Stück

Weitere Technische Daten und Beschreibung siehe Produktdatenblatt-PDF

Weitere Suchbegriffe: Palette, Containerpalette, Exportpalette, Einwegpalette, Europalette
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 585,6801*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 15 Stück (ab € 39,04534* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 674,9001*
€ 803,13112
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 664,87005*
€ 791,19536
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 641,6301*
€ 763,53982
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 621,42*
€ 739,4898
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 585,6801*
€ 696,95932
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.