Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hygienepalette FIDUS Hygiene 1208 3R, 1200x800x160mm, HDPE, statisch 5000kg, Grau


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Hygienepalette FIDUS Hygiene 1208 3R, 1200x800x160mm, HDPE, statisch 5000kg, Grau
Hygienepalette FIDUS Hygiene 1208 3R, 1200x800x160mm, HDPE, statisch 5000kg, Grau
Hygienepalette FIDUS Hygiene 1208 3R, 1200x800x160mm, HDPE, statisch 5000kg, Grau
Artikel-Nr.:
     638-51554-13609
Hersteller:
     PP
Herst.-Nr.:
     13609
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hygiene-Palette
Hygienepalette
Kunststoff-Halbpalette
Kunststoffpalette

Die lebensmittelechte Hygienepalette

Unser Mehrweg-Champion, wenn es um hohe Traglasten geht.

Die FIDUS® HYGIENE 1208 3R ist eine bewährte Schwerlastpalette für die Fleisch- und

Nahrungsmittelindustrie.

Schwerlast, weil sie dank ihrer Stahlverstärkungen statische Lasten von bis zu 5,0 t stemmt.

Lebensmittel, weil sie aus lebensmittelechtem HDPE Kunststoff gefertigt wurde und dank

ihrer geschlossenen Oberfläche über besonders gute Reinigungseigenschaften verfügt.

Die umseitige Antirutschkante ist serienmäßig vorhanden und beugt einer Beschädigung

der Ware beim Transport oder Lagerung vor.

 

Technische Daten

  • Maße: 1200 x 800 x 160 mm
  • Eigengewicht: 18 kg
  • Stat. Belastung: 5,0 t
  • Dyn. Belastung: 2,25 t
  • Hochregal Belastung: 1,8 t
  • Material: HDPE
  • Temperaturbereich: -40 bis +70°C
  • Paletten pro Stellplatz: 15 Stück/2,40 m
  • Optionen mit Mehrpreis: ohne Antirutschkante, ohne Stahlverstärkung
  • Ausführung mit Rand

1 VE = 14 Stück

Weitere Technische Daten und Beschreibung siehe Produktdatenblatt-PDF

Weitere Suchbegriffe: Schwerlastpalette, kunststoffpalette pp, hygiene palette, Palette, Containerpalette, Exportpalette, Einwegpalette, Europalette, Lebensmittelpalette
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.505,11004*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 14 Stück (ab € 107,50786* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1.639,0801*
€ 1.950,50532
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 1.622,52006*
€ 1.930,79887
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 1.564,84006*
€ 1.862,15967
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1.530,31004*
€ 1.821,06895
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 1.505,11004*
€ 1.791,08095
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.