Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einwegpalette FIDUS Light 1210-R, 1200x1000x150mm, PE-PP, statisch 2500kg, o. Rand, schwarz


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Einwegpalette FIDUS Light 1210-R, 1200x1000x150mm, PE-PP, statisch 2500kg, o. Rand, schwarz
Einwegpalette FIDUS Light 1210-R, 1200x1000x150mm, PE-PP, statisch 2500kg, o. Rand, schwarz
Einwegpalette FIDUS Light 1210-R, 1200x1000x150mm, PE-PP, statisch 2500kg, o. Rand, schwarz
Artikel-Nr.:
     638-51554-10036-o
Hersteller:
     PP
Herst.-Nr.:
     10036o
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einwegpalette
Kunststoff-Halbpalette
Kunststoffpalette
kunststoffpalette pp

Die nestbare Industriepalette

Ein günstiger und leistungsstarker Allrounder, für den Einweg gemacht.

In über 15 Jahren Entwicklungsarbeit ist es uns gelungen, diese Industriepalette als eine

der effizientesten und platzsparendsten Ladungsträger im Leichtpalettensegment zu etablieren.

Mit einem nochmals reduzierten Gewicht von lediglich 6,5 kg besticht die FIDUS® LIGHT 1210

durch ihr leichtes Handling und ein herausragendes Preis-Leistungsverhältnis

– ein Vorteil, der sich besonders für die interne Logistik und den Exportbereich eignet.

 

Technische Daten

  • Maße: 1200 x 1000 x 150 mm
  • Eigengewicht: 6,5 kg
  • Stat. Belastung: 2,5 t
  • Dyn. Belastung: 1,2 t
  • Hochregal Belastung: -
  • Material: PE - PP
  • Temperaturbereich: -20 bis +60°C
  • Paletten pro Stellplatz: 50 Stück/2,37 m
  • Optionen mit Aufpreis: mit Antirutschkante, mit Kufen

Ausführung: ohne Rand

Bild zeigt Palette mit Rand

1 VE = 50 Stück

Weitere Technische Daten und Beschreibung siehe Produktdatenblatt-PDF

Weitere Suchbegriffe: kunststoff halbpalette, Palette, Containerpalette, Exportpalette
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 856,03*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 17,1206* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 959,65*
€ 1.141,9835
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 950,93*
€ 1.131,6067
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 919,98*
€ 1.094,7762
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 892,68*
€ 1.062,2892
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 856,03*
€ 1.018,6757
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.