Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Europalette Lebensmittelpalette FIDUS Clean 1208 3R, 1200x800x155mm, HDPE, statisch 7500kg, schwarz


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Europalette Lebensmittelpalette FIDUS Clean 1208 3R, 1200x800x155mm, HDPE, statisch 7500kg, schwarz
Europalette Lebensmittelpalette FIDUS Clean 1208 3R, 1200x800x155mm, HDPE, statisch 7500kg, schwarz
Europalette Lebensmittelpalette FIDUS Clean 1208 3R, 1200x800x155mm, HDPE, statisch 7500kg, schwarz
Artikel-Nr.:
     638-51554-10025
Hersteller:
     PP
Herst.-Nr.:
     10025
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kunststoff-Halbpalette
Kunststoffpalette
Schwerlastpalette
kunststoffpalette pp

Die Euro Lebensmittelpalette

Hohe Belastbarkeit bei höchsten hygienischen Anforderungen

Unsere Euro Schwerlastpalette FIDUS® CLEAN besticht durch die Kombination aus

geringem Eigengewicht, sehr hoher Traglast sowie durch ihre

hervorragenden Reinigungsmöglichkeiten.

Ein Vorteil, der sie besonders für den Transport von Lebensmitteln, Futtererzeugnissen

und Pharmazeutika prädestiniert.

 

Technische Daten

  • Maße: 1200 x 800 x 155 mm
  • Eigengewicht: 14 kg
  • Stat. Belastung: 7,5 t
  • Dyn. Belastung: 2,5 t
  • Hochregal Belastung: 0,6 t*
  • Material: PE - HDPE
  • Temperaturbereich: -30 bis +60°C
  • Paletten pro Stellplatz: 14 Stück
  • Optionen mit Mehrpreis: mit Stahlverstärkung, ohne Antirutschkante, (*mit Stahlverstärkungen bis zu 1.0 t Hochregal Belastung
  • Ausführung mit Rand

1 VE = 14 Stück

Weitere Technische Daten und Beschreibung siehe Produktdatenblatt-PDF

Weitere Suchbegriffe: kunststoff halbpalette, Palette, Containerpalette, Exportpalette, Einwegpalette, Europalette, Lebensmittelpalette
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 925,2201*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 14 Stück (ab € 66,08715* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1.030,86004*
€ 1.226,72345
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 1.024,67008*
€ 1.219,3574
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 989,52*
€ 1.177,5288
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 960,76008*
€ 1.143,3045
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 925,2201*
€ 1.101,01192
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.