Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Europalette Schwerlastpalette FIDUS Heavy 1208 3R N, 1200x800x160mm, PE-PP, statisch 2000kg, schwarz


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Europalette Schwerlastpalette FIDUS Heavy 1208 3R N, 1200x800x160mm, PE-PP, statisch 2000kg, schwarz
Europalette Schwerlastpalette FIDUS Heavy 1208 3R N, 1200x800x160mm, PE-PP, statisch 2000kg, schwarz
Europalette Schwerlastpalette FIDUS Heavy 1208 3R N, 1200x800x160mm, PE-PP, statisch 2000kg, schwarz
Artikel-Nr.:
     638-51554-10013
Hersteller:
     PP
Herst.-Nr.:
     10013
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kunststoff-Halbpalette
Kunststoffpalette
Schwerlastpalette
kunststoffpalette pp

Die platzsparende Schwerlast Europalette mit nestbaren Kufen

Langlebig, robust und besonders effizient

Die Schwerlast Europalette FIDUS® HEAVY 1208 3R N zählt dank ihrer 3 nestbaren

Längskufen zu einer der platzsparendsten und wirtschaftlichsten Heavy Duty Lösungen

im Palettenmarkt.

Der intgegrierte Rundumschutz schützt die Mehrwegpalette vor Transportschäden,

Antirutschkanten sorgen für einen sicheren Halt des Ladeguts.

 

Technische Daten

  • Maße: 1200 x 800 x 160 mm
  • Eigengewicht: 16,5 kg
  • Stat. Belastung: 2,0 t
  • Dyn. Belastung: 1,0 t
  • Hochregal Belastung: 1,0 t
  • Material: RE - PP
  • Temperaturbereich: -20 bis +40°C
  • Paletten pro Stellplatz: 25 Stück
  • Optionen mit Mehrpreis: ohne Antirutschkante, ohne Stahlverstärkung

1 VE = 25 Stück

Weitere Technische Daten und Beschreibung siehe Produktdatenblatt-PDF

Weitere Suchbegriffe: kunststoff halbpalette, Palette, Containerpalette, Exportpalette, Einwegpalette, Europalette
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.307,80*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 52,312* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1.461,93*
€ 1.739,6967
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 1.451,53*
€ 1.727,3207
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 1.391,06*
€ 1.655,3614
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1.352,32*
€ 1.609,2608
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 1.307,80*
€ 1.556,282
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.