Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Palettenbox-System VARIO 1208, 1200x800x760mm, Palette + 3 Rahmen + Deckel, statisch 4000kg


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Palettenbox-System VARIO 1208, 1200x800x760mm, Palette + 3 Rahmen + Deckel, statisch 4000kg
Palettenbox-System VARIO 1208, 1200x800x760mm, Palette + 3 Rahmen + Deckel, statisch 4000kg
Palettenbox-System VARIO 1208, 1200x800x760mm, Palette + 3 Rahmen + Deckel, statisch 4000kg
Artikel-Nr.:
     638-51554-10009-S
Hersteller:
     PP
Herst.-Nr.:
     10009-s
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Palettenbox
Palettenregal Ständerrahmen
Palettenregalständerrahmen
Ständerrahmen für Palettenregal

Die kompakte EURO-Paletten Box

Spritzwasser-und staubgeschützter Transport, auch im Mehrweg- oder Hochregaleinsatz.

Die FIDUS VARIO BOX 1208 ist ein flexibles und universelles Paletten-Boxen-System im

EURO-Maß bestehend aus einer 3-kufigen Palette, dem Deckelaufsatz sowie

einer individuell wählbaren Anzahl an Aufsteckrahmen (Set 3 Rahmen).

Durch diese Module lässt sich die Höhe der Kunststoffbox und damit das benötigte

Ladevolumen flexibel in 200 mm-Schritten variieren.

Optionale Zwischenböden gewährleisten eine ideale Raumausnutzung.

Dank seiner durchdachten Konstruktion ist das Boxensystem sowohl mit als auch

ohne Deckel stapelbar und bis 1000 kg regalfähig. 

 

Palettenbox-System bestehend aus:

- 1 x Palette

- 3 x Rahmen (Modulaufsätze)

- 1 x Deckel

Belastungen:

- Statisch 4000kg

- Dynamisch 1600kg

- Hochregal 1000kg

Abmessungen/Material:

- Außenmaß 1200 x 800 x 760mm (3 Modulaufsätze)

- Innenmaß 1152 x 752 x 600mm (3 Modulaufsätze)

- Innenvolumen 0,52m³ (3 Modulaufsätze)

- Modulaufsatz Höhe jeweils 200mm

- Material recyceltes PP

Optionen welche mit Mehrpreis zusätzlich/einzeln geliefert werden kann:

- Palette

- Deckel

- Zwischenlagen

- zusätzliche Rahmen ( Modulaufsätze)

- Etikettenhalter

Weitere Technische Daten und Beschreibung siehe Produktdatenblatt-PDF

Weitere Suchbegriffe: palettenbox, Box, Lagerbehälter, Palette, Palettenbehälter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 446,71*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 446,71*
€ 531,58
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 441,16*
€ 524,98
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 424,47*
€ 505,12
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 413,58*
€ 492,16
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 372,80*
€ 443,63
pro Satz
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.