Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Europalette FIDUS Heavy 1208 3R, 1200x800x160mm, RE-PP, statisch 5000kg, m. Rand, schwarz


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Europalette FIDUS Heavy 1208 3R, 1200x800x160mm, RE-PP, statisch 5000kg, m. Rand, schwarz
Europalette FIDUS Heavy 1208 3R, 1200x800x160mm, RE-PP, statisch 5000kg, m. Rand, schwarz
Europalette FIDUS Heavy 1208 3R, 1200x800x160mm, RE-PP, statisch 5000kg, m. Rand, schwarz
Artikel-Nr.:
     638-51554-10005
Hersteller:
     PP
Herst.-Nr.:
     10005
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kunststoff-Halbpalette
Kunststoffpalette
Schwerlastpalette
kunststoffpalette pp
 

Die mehrwegfähige Schwerlast Europalette mit drei Kufen

Ein robustes Kraftpaket für Hochregal, Rollenbahn und viele Wege

Mit 2,0 t dynamischer Traglast und 16,5 kg Eigengewicht zählt unsere FIDUS® HEAVY 1208 3R

branchenübergreifend zu einer der gefragtesten aber auch leichtesten Schwerlastpaletten

im Markt. Mit drei geschlossenen Kufen ist sie für automatisierte Fördersysteme geeignet.

Technische Daten

  • Maße: 1200 x 800 x 160 mm
  • Eigengewicht: 16,5 kg
  • Stat. Belastung: 5,0 t
  • Dyn. Belastung: 2,0 t
  • Hochregal Belastung: 1,0 t
  • Material: RE - PP
  • Temperaturbereich: -20 bis +60 °C
  • Paletten pro Stellplatz: 16 Stück/2,56 m
  • Optionen mit Mehrpreis: ohne Antirutschkante
  • Ausführung: mit Rand

1 VE = 14 Stück

Weitere Technische Daten und Beschreibung siehe Produktdatenblatt-PDF

Weitere Suchbegriffe: kunststoff halbpalette, Palette, Containerpalette, Exportpalette, Einwegpalette, Europalette
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 906,28006*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 14 Stück (ab € 64,73429* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1.017,26002*
€ 1.210,53942
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 1.010,32008*
€ 1.202,2809
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 975,03*
€ 1.160,2857
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 945,62006*
€ 1.125,28787
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 906,28006*
€ 1.078,47327
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.