Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pharmabox Kühlbox L, Laufzeit 72 Std., 565x455x545, 8 Kühlelemente, 24,3 Liter, -2 bis 8°C


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Pharmabox Kühlbox L, Laufzeit 72 Std., 565x455x545, 8 Kühlelemente, 24,3 Liter, -2 bis 8°C
Pharmabox Kühlbox L, Laufzeit 72 Std., 565x455x545, 8 Kühlelemente, 24,3 Liter, -2 bis 8°C
Pharmabox Kühlbox L, Laufzeit 72 Std., 565x455x545, 8 Kühlelemente, 24,3 Liter, -2 bis 8°C
Pharmabox Kühlbox L, Laufzeit 72 Std., 565x455x545, 8 Kühlelemente, 24,3 Liter, -2 bis 8°C
Pharmabox Kühlbox L, Laufzeit 72 Std., 565x455x545, 8 Kühlelemente, 24,3 Liter, -2 bis 8°C
Artikel-Nr.:
     638-51544-20000546
Hersteller:
     EcoC
Herst.-Nr.:
     20000546
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kühl-Akku
Kühlaccu
Kühlakku
Kühlelement
PHARMABOXEN 2-8 °C
ECOCOOL bietet eine Familie von prä-qualifizierten Boxen für den Versand kühlpflichtiger
pharmazeutischer Produkte an.
Qualifiziert für den Versand über 72-96 Stunden eignen sie sich für den sicheren
Transport Ihrer empfindlichen Kühlware sowohl im Sommer wie im Winter.
 
Funktion und Vorteile
- Sehr gute Isolationseigenschaften durch Kombination von 50mm EPS-Platten und
  Isohood-2L2 Isolierfolien
- Keine Ansammlung von Kondensfeuchtigkeit dank ECOCOOL Coolbricks
- Passgenaue Packweise durch abgestimmte Coolbrick-Anordnung
- Durch die optionale Verwendung von +5 °C PCM-Coolbricks Verlängerung der Laufzeit
  um bis zu 24 Stunden möglich
 
Box: L
Laufzeit [Std.]: 72
Menge Kühlelemente: 8 St./22,6 kg
Außenmaße [mm]: 565 x 455 x 545
Maße Payloadbox [mm]: 370 x 268 x 245
Netto Nutzvolumen [l]: 24,3
Leergewicht inkl. Akkus [kg]: 25,6
 
Bilder sind Produktbeispiele
 
Weitere Beschreibung und technische Daten, siehe Produktdatenblatt-PDF
Weitere Suchbegriffe: Kühlspeicher, Universalkühlbox, kühl akku, Kühlbox, Pharmabox, Pharmatransportbox, Versandbox, Kühlbehälter, Isolierbox, Kühlpaket
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 321,14001*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 3 Sätze (ab € 107,04667* pro Satz)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 379,91001*
€ 452,09291
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 377,18001*
€ 448,84421
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 368,40*
€ 438,396
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 361,40001*
€ 430,06601
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 321,14001*
€ 382,15661
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.