Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Profi Scheuersaugmaschine Typ DWM 280 AC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Profi Scheuersaugmaschine Typ DWM 280 AC
Profi Scheuersaugmaschine Typ DWM 280 AC
Profi Scheuersaugmaschine Typ DWM 280 AC
Artikel-Nr.:
     638-51518-7220285
Hersteller:
     Cleancraft
Herst.-Nr.:
     7220285
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bodenreinigungsautomat
Reinigungsautomat
Scheuermaschine
Scheuersaugmaschine

DWM 280 AC – Kompakte Doppelwalzenmaschine für den anspruchsvollen Anwender

  • Sehr kompakt, leicht und wendig
  • Optimal für die wirtschaftliche Reinigung von kleinen Flächen geeignet wie Büros,
    Hotelzimmer, Flugzeuge, Kinosäle oder Toiletten
  • Universal geeignet für Böden aller Art wie z.B. Parkett-, PVC-, Teppich-, oder Steinböden
  • Durch die umlegbare Deichsel lässt sich die Maschine mühelos in alle Richtungenmanövrieren und macht randnahes Arbeiten
    möglich, auch in engen Räumlichkeiten wie z.B. unter Werkbänken oder unter Tischen
  • Optimale Reinigungsleistung
  • Beidseitiges Wasseraufnahme-System
  • Reinigung und Trocknung auf allen Bodenbelägen
  • Hohe Drehzahl und Selbstreinigung der Bürste
  • Reinigung bis zur Fußleiste
     

Technische Daten:

  • Arbeitskapazität: 200 m²/h
  • Bürstendurchmesser: 85 mm
  • Bürstenbreite: 220 mm
  • Bürstenumdrehungen: 780 - 936 U min.
  • Bürstendruck: 200 g/cm²
  • Frischwassertank: 1,5 l
  • Schmutzwassertank: 0,8 l
  • Saugmotor: 350 W
  • Nennspannung: 230 V DC 50 Hz
  • Abmessungen (L x B x H): 380 x 280 x 1100 mm
  • Gewicht: 13,5 kg
  • Stromanschluss: Kabel

 

Weitere Informationen finden Sie im Produktdatenblatt.

Weitere Suchbegriffe: bodenreinigungsautomat, Saugmaschine, Scheuersauger, Sauger, Doppelwalzenmaschine, DWM280AC
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 916,63*
€ 1.182,04*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 914,27*
€ 1.182,28*
38 Tage
unbekannt
€ 52,95*
ab € 954,14*
€ 1.261,6022*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 997,77*
€ 1.281,69*
Lager 638
30
Frei Haus
ab € 1.848,72*
€ 2.218,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 638
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.218,93*
€ 2.640,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.158,07*
€ 2.568,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.991,30*
€ 2.369,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.915,79*
€ 2.279,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.848,72*
€ 2.199,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 638
Versand: Lager 638
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 638
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.