Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Profi Scheuersaugmaschine Typ DWM 280 DC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Profi Scheuersaugmaschine Typ DWM 280 DC
Profi Scheuersaugmaschine Typ DWM 280 DC
Profi Scheuersaugmaschine Typ DWM 280 DC
Artikel-Nr.:
     638-51518-7220280
Hersteller:
     Cleancraft
Herst.-Nr.:
     7220280
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bodenreinigungsautomat
Reinigungsautomat
Scheuermaschine
Scheuersaugmaschine

DWM 280 DC – Kompakte Doppelwalzenmaschine für den anspruchsvollen Anwender

  • Sehr kompakt, leicht und wendig
  • Optimal für die wirtschaftliche Reinigung von kleinen Flächen geeignet wie Büros,
    Hotelzimmer, Flugzeuge, Kinosäle oder Toiletten
  • Universal geeignet für Böden aller Art wie z.B. Parkett-, PVC-, Teppich-, oder Steinböden
  • Durch die umlegbare Deichsel lässt sich die Maschine mühelos in alle Richtungenmanövrieren und macht randnahes Arbeiten
    möglich, auch in engen Räumlichkeiten wie z.B. unter Werkbänken oder unter Tischen
  • Optimale Reinigungsleistung
  • Beidseitiges Wasseraufnahme-System
  • Reinigung und Trocknung auf allen Bodenbelägen
  • Hohe Drehzahl und Selbstreinigung der Bürste
  • Reinigung bis zur Fußleiste
  • Integrierter Lithium-Ionen Akku für ca. 60 min. Arbeitszeit
     

Technische Daten:

  • Arbeitskapazität: 200 m²/h
  • Bürstendurchmesser: 85 mm
  • Bürstenbreite: 220 mm
  • Bürstenumdrehungen: 780 - 936 U min.
  • Bürstendruck: 200 g/cm²
  • Frischwassertank: 1,5 l
  • Schmutzwassertank: 0,8 l
  • Saugmotor: 250 W
  • Nennspannung: 230 V DC 50 Hz
  • Abmessungen (L x B x H): 380 x 280 x 1100 mm
  • Gewicht: 11,5 kg
  • Stromanschluss: Akku

 

Weitere Informationen finden Sie im Produktdatenblatt.

Weitere Suchbegriffe: bodenreinigungsautomat, Saugmaschine, Scheuersauger, Sauger, Doppelwalzenmaschine, DWM280DC
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.340,06*
€ 1.534,87*
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.334,08*
€ 1.535,07*
19 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.406,54*
€ 1.610,22*
21 Tage
unbekannt
€ 52,95*
ab € 1.435,34*
€ 1.676,1462*
Lager 638
30
Frei Haus
ab € 2.674,88*
€ 2.875,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 638
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.875,52*
€ 3.421,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.840,90*
€ 3.380,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.737,05*
€ 3.257,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.702,44*
€ 3.215,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.674,88*
€ 3.183,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 638
Versand: Lager 638
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 638
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.