Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitsklebeband Qualitätsband SKN-72, 50mmx50m, mit Void-Effekt, Vollständiger Transfer, für Papier u. Karton, Blau


Menge:  Rollen  
Produktinformationen
Sicherheitsklebeband Qualitätsband SKN-72, 50mmx50m, mit Void-Effekt, Vollständiger Transfer, für Papier u. Karton, Blau
Sicherheitsklebeband Qualitätsband SKN-72, 50mmx50m, mit Void-Effekt, Vollständiger Transfer, für Papier u. Karton, Blau
Sicherheitsklebeband Qualitätsband SKN-72, 50mmx50m, mit Void-Effekt, Vollständiger Transfer, für Papier u. Karton, Blau
Artikel-Nr.:
     638-51421-191172b
Hersteller:
     MF
Herst.-Nr.:
     1911-72b
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Sicherheits-Klebeband
Sicherheitsklebeband
Sicherheitssiegelband
Siegelband

Für das Verschließen und Versiegeln von Kartons, Beuteln, Briefumschläge und Folienfür

den Versand haben wir eine Palette von effektiven und wirtschaftlichen Sicherungsbändern,

die einen zusätzlichen Schutz beim Transport bieten. Wenn die Verpackung aufgebrochen

wird, verbleibt ein guter Visueller Hinweiß, je nach Ausführung ganz, teilweise oder gar

nicht auf der Verpackung, der nicht beseitgt werden kann.

 

Typ: 51421-1911-72B

Qualitäts-Ausführung, der Void-Effekt zeigt sich vollständig auf der Verpackung,

ohne Top-Print, Void Effekt ?OPEN VOID?, Vollständiger Transfer auf der Verpackung

Geeignet für:

- Kartonagen

- Papier

Abmessung:

50mm breite

50m Länge

lieferbare Farben:

Rot, Blau, Braun (ohne Top-Print)

Abbildung ist Produktbeispiel, Farbe gemäß Artikelbeschreibung

Weitere Varianten siehe Produktdatenblatt/Artikeldatenblatt-PDF

 

Weitere Suchbegriffe: Siegelbandrolle, Sigel-Band, sicherheitsklebeband blau, sicherheits klebeband, Sicherheitsband, Siegelklebeband, Sicherheitsetiketten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,00*
  
Preis gilt ab 6.000 Rollen
Mindestbestellmenge: 12 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Rollen
€ 18,62*
€ 22,16
pro Rolle
ab 24 Rollen
€ 18,23*
€ 21,69
pro Rolle
ab 60 Rollen
€ 17,04*
€ 20,28
pro Rolle
ab 120 Rollen
€ 15,84*
€ 18,85
pro Rolle
ab 6000 Rollen
€ 15,00*
€ 17,85
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.