Für das Verschließen und Versiegeln von Kartons, Beuteln, Briefumschläge und Folienfür
den Versand haben wir eine Palette von effektiven und wirtschaftlichen Sicherungsbändern,
die einen zusätzlichen Schutz beim Transport bieten. Wenn die Verpackung aufgebrochen
wird, verbleibt ein guter Visueller Hinweiß, je nach Ausführung ganz, teilweise oder gar
nicht auf der Verpackung, der nicht beseitgt werden kann.
Typ: 51421-1911-76-R
Premium-Ausführung, der Void-Effekt zeigt sich vollständig auf der Verpackung,
ohne Top-Print, Void Effekt „OPEN VOID“, Vollständiger Transfer auf der Verpackung
Geeignet für:
- Kartonagen
- Papier
- bestimmte Folien
Abmessung:
50mm breite
50m Länge
lieferbare Farben:
Rot, Blau, Braun (ohne Top-Print)
Abbildung ist Produktbeispiel, Farbe gemäß Artikelbeschreibung
Weitere Varianten siehe Produktdatenblatt/Artikeldatenblatt-PDF