Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitsölwanne mit Montagewand, 1000x850x2450mm, für 1 Faß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sicherheitsölwanne mit Montagewand, 1000x850x2450mm, für 1 Faß
Sicherheitsölwanne mit Montagewand, 1000x850x2450mm, für 1 Faß
Sicherheitsölwanne mit Montagewand, 1000x850x2450mm, für 1 Faß
Sicherheitsölwanne mit Montagewand, 1000x850x2450mm, für 1 Faß
Artikel-Nr.:
     638-51414-023-1925-000
Hersteller:
     MECLUBE
Herst.-Nr.:
     023-1925-000
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Auffang-Wanne
Auffangwanne
Kleingebindewanne
Regal-Bodenwanne

bestehend aus:

- Sicherheitsölwanne 1 Faß (51414-023-1905-000)

- Zwei vertikale Säulen 2,20m (51414-023-1916-000)

- Zwei waagerechte Träger 770x240mm)

- Gitterrost

Technische Daten:

Gewicht: 93,0kg

Lagervermögen: 1 Faß 180-220l

Maße: 1000 x 850 x 2450mm BxTxH

 

weitere Geräte und Zubehör welches kostenpflichtig dazu bestellt werden kann siehe Artikeldatenblatt

Weitere Technische Daten und Beschreibungen siehe Produktdatenblatt /Artikeldatenblatt-PDF

 

 

Weitere Suchbegriffe: auffang wanne, Sicherheitswanne, Sicherheitsölwanne
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.870,79*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.063,24*
€ 2.455,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.017,33*
€ 2.400,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.925,52*
€ 2.291,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.894,92*
€ 2.254,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.870,79*
€ 2.226,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.