Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitsölwanne Ölwanne Auffangwanne Stahl, für 4 Faß 180-220 l, 1350x1350x300mm, Gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sicherheitsölwanne Ölwanne Auffangwanne Stahl, für 4 Faß 180-220 l, 1350x1350x300mm, Gelb
Sicherheitsölwanne Ölwanne Auffangwanne Stahl, für 4 Faß 180-220 l, 1350x1350x300mm, Gelb
Sicherheitsölwanne Ölwanne Auffangwanne Stahl, für 4 Faß 180-220 l, 1350x1350x300mm, Gelb
Sicherheitsölwanne Ölwanne Auffangwanne Stahl, für 4 Faß 180-220 l, 1350x1350x300mm, Gelb
Artikel-Nr.:
     638-51414-023-1914-000
Hersteller:
     MECLUBE
Herst.-Nr.:
     023-1914-000
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Auffang-Wanne
Auffangwanne
Kleingebindewanne
Regal-Bodenwanne

Mit Gitterrost

Technische Daten:

Gewicht: 119,0kg

Lagervermögen: 4 Faß 200l

Maße: 1350 x 1350 x 300mm BxTxH

 

weitere Geräte und Zubehör welches kostenpflichtig dazu bestellt werden kann siehe Artikeldatenblatt

Weitere Technische Daten und Beschreibungen siehe Produktdatenblatt /Artikeldatenblatt-PDF

 

 

Weitere Suchbegriffe: Fasswanne, fasswanne verzinkt, fasswanne, auffangwanne 135x135cm, Frischölanlage, Fettpumpe, Druckluftfettpumpe, Fettgeräte, Säulenfettpresse, Fettpresse, Standfettpresse, Fettpistole, Hochdruckfettpresse, Industrielle Ölpumpe, Ölpumpe, Industrieölpumpe, Säulenpresse
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2.277,80*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.497,01*
€ 2.971,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.441,57*
€ 2.905,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.350,53*
€ 2.797,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.306,32*
€ 2.744,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.277,80*
€ 2.710,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.