Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Beheizter Handschuh Fäustling AG5 FIRE-MITTEN DELUXE, Akkupack und Ladegerät, Paar, schwarz, Größe M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Beheizter Handschuh Fäustling AG5 FIRE-MITTEN DELUXE, Akkupack und Ladegerät, Paar, schwarz, Größe M
Beheizter Handschuh Fäustling AG5 FIRE-MITTEN DELUXE, Akkupack und Ladegerät, Paar, schwarz, Größe M
Beheizter Handschuh Fäustling AG5 FIRE-MITTEN DELUXE, Akkupack und Ladegerät, Paar, schwarz, Größe M
Artikel-Nr.:
     638-51409-ag5-m
Hersteller:
     ALPENHEAT
Herst.-Nr.:
     ag5-m
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Beheizbare Bekleidung
Beheizbare Kleidung
Heizbekleidung
Heizkleidung
ALPENHEAT beheizte Fäustlinge FIRE-MITTEN DELUXE

Modell: AG5

Das Frieren beginnt in den äußersten Gliedmaßen, den Fingern und Händen.

Die Durchblutung verringert sich und die Körpertemperatur sinkt ? die Gesundheit

kann darunter leiden. Die beheizbaren Fäustlinge halten die Hände warm und

vermeiden kalte Finger bei kaltem Wetter.

Sie sind geeignet für Outdoor-Aktivitäten bei frostigem Klima. Beheizte Fäustlinge

sind ideal für Wandern, Skifahren, Nordic Walking, Jagen und jede Tätigkeit, bei

denen die Hände der Kälte ausgesetzt sind. Insbesondere geeignet für die

Rollstuhlfahrer.

Die Heizelemente in den Fäustlingen sind so konzipiert, dass die obere Handfläche

sowie die Oberseite der Finger gewärmt und die Wärme bis zu den Fingerspitzen

ausgestrahlt wird. Das Thinsulate-Innenfutter sorgt für zusätzliche Wärme und das

Design in mehreren Schichten macht die Fäustlinge weich, flexible und bequem zu

tragen.

Der Akku ist in speziellen Taschen in den Fäustlingen integriert. Die Wärme lässt sich

mit dem außen angebrachten Druckknopf bequem regulieren. 

  Spezifikationen:

1. Beheizter Fäustling:

  • Beheizter Fäustling
  • Wind- und Wasserdicht, atmungsaktiv
  • Membran Dintex + 3M Thinsulate + feines Schafsleder
  • Flexible Heizdrähte oberhalb den Fingern und am Handrücken
  • Farbe: schwarz
  • 4 Größen: S ? XL
  • Material: Außen: 100% Nylon, Futter: 100% Polyester, Handfläche: Leder

 2. Alpenheat Controller mit Akkupack

  • Wiederaufladbare Hochleistungs- Li-Ion Akkus 7.4V / 1.7 Ah / 12.6Wh
  • Akku: klein, leicht (86g) und kompakt (50 x 70 x 10mm)
  • 3 Heizstufen
  • Heizdauer 3 ? 8 Stunden
  • Druckknopfbetätigung

 3. Alpenheat Universal Ladegerät 100-240V 50/60Hz

  • Ladezeit ca. 4 Stunden
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 422,96*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 497,05*
€ 591,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 491,42*
€ 584,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 469,24*
€ 558,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 456,25*
€ 542,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 422,96*
€ 503,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.