Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Plattformwagen Transportwagen, KM536-2B, 1200x800x900mm, MDF-Boden Tragf. 500kg, verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Plattformwagen Transportwagen, KM536-2B, 1200x800x900mm, MDF-Boden Tragf. 500kg, verzinkt
Plattformwagen Transportwagen, KM536-2B, 1200x800x900mm, MDF-Boden Tragf. 500kg, verzinkt
Plattformwagen Transportwagen, KM536-2B, 1200x800x900mm, MDF-Boden Tragf. 500kg, verzinkt
Artikel-Nr.:
     638-51386-km536-3b
Hersteller:
     KM
Herst.-Nr.:
     KM536-3B
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Plattformwagen
plattformwagen tragkraft 500 kg
plattformwagen

Elektrolytisch verzinkt, Boden aus Melamin beschichteter MDF Platte

- Höhe der Plattform 260 mm

- Seitenwände aus beschichteten MDF Platten, Höhe 400 mm

- Schiebebügel aus 25 mm Stahlrohr

- 2 Bock- und 2 Lenkrollen aus Vollgummi 200 x 50 mm

- Tragfähigkeit: 500 kg

Weitere Beschreibung und Details siehe Produktdatenblatt-PDF

 

Weitere Suchbegriffe: Transportwagen, Kleinteilewagen, Servierwagen, Tablettwagen, Etagenwagen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 326,68*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 387,68*
€ 461,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 384,36*
€ 457,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 371,54*
€ 442,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 360,29*
€ 428,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 326,68*
€ 388,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.