Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Plattformwagen Transportwagen, KM533-3B, 1200x800x900mm, MDF-Boden, Tragf. 500kg, verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Plattformwagen Transportwagen, KM533-3B, 1200x800x900mm, MDF-Boden, Tragf. 500kg, verzinkt
Plattformwagen Transportwagen, KM533-3B, 1200x800x900mm, MDF-Boden, Tragf. 500kg, verzinkt
Plattformwagen Transportwagen, KM533-3B, 1200x800x900mm, MDF-Boden, Tragf. 500kg, verzinkt
Artikel-Nr.:
     638-51386-km533-3b
Hersteller:
     KM
Herst.-Nr.:
     KM533-3B
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Plattformwagen
plattformwagen tragkraft 500 kg
plattformwagen

Elektrolytisch verzinkt, Boden aus Melamin beschichteter MDF Platte

- Höhe der Plattform 260 mm

- Schiebebügel aus 25 mm Stahlrohr

- 2 Bock- und 2 Lenkrollen aus Vollgummi 200 x 50 mm

- Tragfähigkeit: 500 kg

Weitere Beschreibung und Details siehe Produktdatenblatt-PDF

 

Weitere Suchbegriffe: Transportwagen, Kleinteilewagen, Servierwagen, Tablettwagen, Etagenwagen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 308,23*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 362,38*
€ 431,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 358,47*
€ 426,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 346,72*
€ 412,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 337,03*
€ 401,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 308,23*
€ 366,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.