Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Plattformwagen Transportwagen, KM236-3B, 1200x800x1020mm, MDF-Boden, Tragf. 500kg, lackiert, Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Plattformwagen Transportwagen, KM236-3B, 1200x800x1020mm, MDF-Boden, Tragf. 500kg, lackiert, Blau
Plattformwagen Transportwagen, KM236-3B, 1200x800x1020mm, MDF-Boden, Tragf. 500kg, lackiert, Blau
Plattformwagen Transportwagen, KM236-3B, 1200x800x1020mm, MDF-Boden, Tragf. 500kg, lackiert, Blau
Artikel-Nr.:
     638-51386-km236-3b
Hersteller:
     KM
Herst.-Nr.:
     KM236-3B
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Plattformwagen
plattformwagen tragkraft 500 kg
plattformwagen

Pulverlackiert, Boden aus Melamin beschichteter MDF Platte

- Höhe der Plattform 260 mm

- Gitterstirnwand Höhe 520 mm

- Schiebebügel aus 25 mm Stahlrohr

- 2 Bock- und 2 Lenkrollen aus Vollgummi 200 x 50 mm

- Tragfähigkeit: 500 kg

Weitere Beschreibung und Details siehe Produktdatenblatt-PDF

 

Weitere Suchbegriffe: Transportwagen, Kleinteilewagen, Servierwagen, Tablettwagen, Etagenwagen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 431,17*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 508,50*
€ 605,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 502,94*
€ 598,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 477,66*
€ 568,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 454,09*
€ 540,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 431,17*
€ 513,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.