Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Plattformwagen Transportwagen, KM144450, 750x500x1090mm, Tragf. 400kg, lackiert gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Plattformwagen Transportwagen, KM144450, 750x500x1090mm, Tragf. 400kg, lackiert gelb
Plattformwagen Transportwagen, KM144450, 750x500x1090mm, Tragf. 400kg, lackiert gelb
Plattformwagen Transportwagen, KM144450, 750x500x1090mm, Tragf. 400kg, lackiert gelb
Artikel-Nr.:
     638-51386-km144450
Hersteller:
     KM
Herst.-Nr.:
     KM144450
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Plattformwagen
plattformwagen tragkraft 400kg
plattformwagen

Pulverlackiert, Boden aus Melamin beschichteter MDF Platte

- Höhe der Plattform 365 mm

- Griff 25 mm Stahlrohr

- Gummibereift 2 Bock- und 2 Lenkräder 260 x 85 mm

- Tragfähigkeit: 400 kg

Weitere Beschreibung und Details siehe Produktdatenblatt-PDF

 

Weitere Suchbegriffe: Transportwagen, Kleinteilewagen, Servierwagen, Tablettwagen, Etagenwagen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 309,85*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 368,03*
€ 437,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 364,18*
€ 433,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 352,21*
€ 419,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 341,92*
€ 406,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 309,85*
€ 368,72
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
KM
KM640103
ab € 88,44*
Sonstiges
KM
KM614473
ab € 105,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.