Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Plattformwagen 1050x700mm, 2 Stirnwände aus Holz, Tragfähigkeit 500 kg, Vollgummi Reifen, Farbe Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Plattformwagen 1050x700mm, 2 Stirnwände aus Holz, Tragfähigkeit 500 kg, Vollgummi Reifen, Farbe Blau
Plattformwagen 1050x700mm, 2 Stirnwände aus Holz, Tragfähigkeit 500 kg, Vollgummi Reifen, Farbe Blau
Artikel-Nr.:
     638-51370-45408606
Hersteller:
     BEG
Herst.-Nr.:
     45408605
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Plattformwagen
Stirnwagen
Stirnwandwagen
plattformwagen tragkraft 500 kg

Mit Holzwänden

  • Tragfähigkeit 500 kg
  • Ladehöhe 280 mm – Schiebebügelhöhe 1100 mm
  • Farbe: lichtblau RAL 5012 (Abbildung in Sonderlackierung)
  • 2 Stirnwände

Radausstattung

  • Je 2 Lenk- und Bockrollen auf Kunststoff- Felgen
  • Lenkrollen mit Doppelstopp
  • Zerlegte Anlieferung – leichte Montage

Weitere RAL-Farben auf Anfrage

Technische Beschreibung siehe Artikeldatenblatt-PDF

 

 

Weitere Suchbegriffe: plattformwagen, plattformwagen lichtblau, Magazinwagen, Schiebewagen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 484,93*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 566,98*
€ 674,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 558,76*
€ 664,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 536,95*
€ 638,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 520,89*
€ 619,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 484,93*
€ 577,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.