Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schwerlast Handwagen Handpritschenwagen, 1010x660mm, Luftreifen, Bordwände, Tragf. 500kg, Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schwerlast Handwagen Handpritschenwagen, 1010x660mm, Luftreifen, Bordwände, Tragf. 500kg, Blau
Schwerlast Handwagen Handpritschenwagen, 1010x660mm, Luftreifen, Bordwände, Tragf. 500kg, Blau
Schwerlast Handwagen Handpritschenwagen, 1010x660mm, Luftreifen, Bordwände, Tragf. 500kg, Blau
Artikel-Nr.:
     638-51370-20055106
Hersteller:
     BEG
Herst.-Nr.:
     20055101
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bordwand-Wagen
Bordwandwagen
Drehachsenwagen
Handpritschenwagen

Stabile geschweißte Stahlkonstruktion

- Serienmäßig pulverbeschichtet in Lichtblau RAL 5012

Ladefläche

- Beschichtete MDF-Holzplatten

Fahrwerk

- Drehschemel-Lenkung mit Kugel-Lenkkranz

Radausstattung

- Große Räder für geringen Rollwiderstand

- Rollenlager

- Luftbereifung oder Vollgummireifen

- Auf Anfrage auch mit Vollgummireifen lieferbar.

Mit 4 Bordwänden

- Bordwände aus MDF-Holz, 200 mm hoch, in U-Stahl  eingefasst

- Seitenwände und Rückwand über  Scharniere abklappbar

- Vorderwand fest.

- 5 Jahre Garantie

Weitere RAL-Farben auf Anfrage

Technische Beschreibung siehe Artikeldatenblatt-PDF

Weitere Suchbegriffe: bordwandwagen traglast 500 kg, bordwand wagen, handpritschenwagen beg, Handwagen, Muldenwagen, Handkarre, Pritschenwagen, Schwerlastkarre, Schwerlastwagen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.541,51*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.725,12*
€ 2.052,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.708,32*
€ 2.032,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.627,95*
€ 1.937,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.581,99*
€ 1.882,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.541,51*
€ 1.834,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.