Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kragarmregal, Kragarmlänge nach oben verjüngend, Regallänge 6750mm, 6 Ständer, einseitig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kragarmregal, Kragarmlänge nach oben verjüngend, Regallänge 6750mm, 6 Ständer, einseitig
Kragarmregal, Kragarmlänge nach oben verjüngend, Regallänge 6750mm, 6 Ständer, einseitig
Artikel-Nr.:
     638-51370-20048106
Hersteller:
     BEG
Herst.-Nr.:
     20048105
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kragarmregal einseitig
kragarmregal einseitig h2000mm
kragarmregal einseitig

Kragarmregal

- mit fest angeschweißten Kragarmen

- ein- oder zweiseitig

- alle Kragarme mit Abrollsicherung

- hochwertige Kunststoffbeschichtung in Enzianblau RAL 5010

- Kragarm-Länge nach oben verjüngend

- 7 bzw. 14 Lagerebenen.

- Kragarm-Traglast 150 + 200 kg

- Gesamt-Traglast 3150 – 14400 kg

- Ständerhöhe 2000 mm

- Kragarm-Längen siehe Skizze

- Die Traglastangaben beziehen sich auf gleichmäßige Lastverteilung.

- Der Lastschwerpunkt sollte bei Volllast nicht außerhalb der Kragarm-Mitte liegen.

- 5 Jahre Garantie

- Weitere RAL-Farben auf Anfrage 

Technische Beschreibung siehe Produktdatenblatt-PDF

Weitere Suchbegriffe: Kragarmregale
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3.056,55*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.368,63*
€ 4.008,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.318,43*
€ 3.948,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.170,62*
€ 3.773,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.098,15*
€ 3.686,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.056,55*
€ 3.637,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.