Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kragarmregal, identische Kragarmlänge, Regallänge 4050mm, 4 Ständer, zweiseitig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kragarmregal, identische Kragarmlänge, Regallänge 4050mm, 4 Ständer, zweiseitig
Kragarmregal, identische Kragarmlänge, Regallänge 4050mm, 4 Ständer, zweiseitig
Artikel-Nr.:
     638-51370-20047006
Hersteller:
     BEG
Herst.-Nr.:
     20047005
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kragarmregal beidseitig
Kragarmregal doppelseitig
Kragarmregal zweiseitig
kragarmregal beidseitig

Kragarmregal

- mit fest angeschweißten Kragarmen

- ein- oder zweiseitig

- alle Kragarme mit Abrollsicherung

- hochwertige Kunststoffbeschichtung in Enzianblau RAL 5010

- identische Kragarm-Länge

- 6 bzw. 12 Lagerebenen.

- Kragarm-Traglast 150 + 200 kg

- Gesamt-Traglast 3150 – 14400 kg

- Ständerhöhe 2000 mm

- Kragarm-Längen siehe Skizze

- Die Traglastangaben beziehen sich auf gleichmäßige Lastverteilung.

- Der Lastschwerpunkt sollte bei Volllast nicht außerhalb der Kragarm-Mitte liegen.

- 5 Jahre Garantie

- Weitere RAL-Farben auf Anfrage 

Technische Beschreibung siehe Produktdatenblatt-PDF

Weitere Suchbegriffe: Kragarmregale
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2.064,31*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.318,86*
€ 2.759,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.259,53*
€ 2.688,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.153,81*
€ 2.563,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.098,80*
€ 2.497,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.064,31*
€ 2.456,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.