Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schiebewagen Plattformwagen 1250x800mm, Schiebebügel, 4 hohe Wände, Vollgummir.,Tragf. 500kg, Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schiebewagen Plattformwagen 1250x800mm, Schiebebügel, 4 hohe Wände, Vollgummir.,Tragf. 500kg, Blau
Schiebewagen Plattformwagen 1250x800mm, Schiebebügel, 4 hohe Wände, Vollgummir.,Tragf. 500kg, Blau
Schiebewagen Plattformwagen 1250x800mm, Schiebebügel, 4 hohe Wände, Vollgummir.,Tragf. 500kg, Blau
Artikel-Nr.:
     638-51370-20025101
Hersteller:
     BEG
Herst.-Nr.:
     20025101
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Plattformwagen
plattformwagen tragkraft 500 kg
plattformwagen
plattformwagen lichtblau

Für schwere Lasten

- Tragfähigkeit 500 kg

- Serienmäßig in Lichtblau RAL 5012  pulver beschichtet.

- Mit Rohrschiebebügel, Bügelhöhe 1100 mm.

 

Bordwände

- MDF-Platte, Dekor beschichtet.

- Bordwände sind einzeln abnehmbar.

- Ladehöhe 280 mm.

- Schiebebügelhöhe 1100 mm.

Ladefläche:

- Aus Siebdruckplatte mit rutschhemmender Oberfläche.

- (Deutsches Gebrauchsmuster)

Aus wiederverwerteten Kunststoffen, mit rutschhemmen der und abriebfester

Ober fläche. Wetterbeständig. Ölfest und weit gehend säurefest.

Recyclingfähig.

 

 

Radausstattung

- Je 2 Lenk- und Bockrollen.

- Kunststoff- Felge. Lenkrollen mit Doppelstopp.

- Gehäuse aus verzinktem Stahlblech.  

- Zerlegte Anlieferung – leichte Montage.

Zu Ihrer Sicherheit

- Doppelstopp nach EN 1757-3 serienmäßig.

- 5 Jahre Garantie

Weitere RAL-Farben auf Anfrage

Technische Beschreibung siehe Artikeldatenblatt-PDF

Weitere Suchbegriffe: Magazinwagen, Schiebewagen, Kaiser Kraft, Kaiser+Kraft
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 627,00*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 725,30*
€ 863,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 717,25*
€ 853,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 688,59*
€ 819,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 665,73*
€ 792,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 627,00*
€ 746,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.