Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heckel Sicherheitsschuh Arbeitsschuh, Macpulse, S1P HRO SRA, Größe 37


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Heckel Sicherheitsschuh Arbeitsschuh, Macpulse, S1P HRO SRA, Größe 37
Heckel Sicherheitsschuh Arbeitsschuh, Macpulse, S1P HRO SRA, Größe 37
Heckel Sicherheitsschuh Arbeitsschuh, Macpulse, S1P HRO SRA, Größe 37
Artikel-Nr.:
     638-51353-6267005-37
Hersteller:
     Heckel
Herst.-Nr.:
     6267005-37
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
ESD-Sicherheitsschuhe
esd-sicherheitsschuhe 37
esd sicherheitsschuhe
esd-sicherheitsschuhe schwarz

MACPULSE

Anwendungsbereiche: 100 % metallfrei, Arbeiten in feuchter Umgebung, Industrie,

Logistik- und Dienstleistungsberufe, ideal für Bereiche mit Metalldetektoren

(Flughäfen, Lagerhallen), Tätigkeiten mit hohem Laufpensum, Innenausbau.


Sicherheitsschuhe für Leichtindustrie, Automobilindustrie und

den Dienstleistungsbereich


Die MACSOLE ® SPORT Produktpalette ist für alle diejenigen konzipiert

worden, die in der Leichtindustrie, in der Automobilindustrie und im

Dienstleistungsbereich arbeiten. Außergewöhnliche Rutschhemmung,

geringes Gewicht (unter 550 g pro Schuh) und eine hervorragende

Atmungsaktivität sind die Begriffe, von denen sich die Design- und

Ingenieurteams bei der Entwicklung der MACSOLE® SPORT Produktpalette

leiten ließen. Die MACSOLE® Technologie verleiht dieser Produktpalette

optimale Eigenschaften im Hinblick auf Rutschhemmung und Komfort.


Vorteile im Überblick


- Sohle: Gummisohle MACSOLE ® SPORT, resistent gegen Kohlenwasser-
  stoffe, äußerst rutschfest. Hinten hochgezogen, um die Bedienung von
  Geräten und Maschinen zu erleichtern.
- Obermaterial: Obermaterial aus Vollnarbenleder zum Schutz vor eindringenden
  Flüssigkeiten, Überkappe aus Hart-PVC, reflektierende Elemente.
- Futter: schwarzes Mesh-Gewebe schwarz für hochwirksame Schweißableitung,
  schnelltrocknend.
- Zehenschutzkappe: metallfrei
- Durchtrittsichere Zwischensohle: metallfrei
- Einlegesohle: CELL TECH: anatomisch geformte Innensohle aus EVA mit
  hochwirksamer Schweißableitung.
- Gewicht: 550 g bei Größe 42
- EN ISO 20345 : 2007 – S3 HRO SRA
- Größe 36 – 48
Beschreibung siehe Artikeldatenblatt-PDF
Weitere Suchbegriffe: Sicherheitsschuh Heckel, Heckel, Arbeitsschuh Heckel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 158,90*
  
Preis gilt ab 500 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 198,44*
€ 236,14
pro Paar
ab 2 Paar
€ 192,15*
€ 228,66
pro Paar
ab 5 Paar
€ 183,65*
€ 218,54
pro Paar
ab 10 Paar
€ 173,91*
€ 206,95
pro Paar
ab 500 Paar
€ 158,90*
€ 189,09
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.