Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heckel Sicherheitsschuh Arbeitsschuh, Maccrossroad halb, S3 CI HI HRO SRC, Größe 39


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Heckel Sicherheitsschuh Arbeitsschuh, Maccrossroad halb, S3 CI HI HRO SRC, Größe 39
Heckel Sicherheitsschuh Arbeitsschuh, Maccrossroad halb, S3 CI HI HRO SRC, Größe 39
Heckel Sicherheitsschuh Arbeitsschuh, Maccrossroad halb, S3 CI HI HRO SRC, Größe 39
Artikel-Nr.:
     638-51353-6265503-39
Hersteller:
     Heckel
Herst.-Nr.:
     6265503-39
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
ESD-Sicherheitsschuhe
esd-sicherheitsschuhe s3
esd sicherheitsschuhe
esd-sicherheitsschuhe 39

MACCROSSROAD LOW

Anwendungsbereiche: Mehrzweck-Modell, 100 % metallfrei, für Arbeiten auf

schwierigen Böden, in feuchter Umgebung.


Sicherheitsschuhe für Arbeiten im Freien und in schwierigem Umfeld


Die Produktpalette MACSOLE® ADVENTURE, gänzlich unmagnetisch, ist für

Arbeiten im Freien, für Handwerker und all diejenigen gedacht, die auf ein

authentisches Outdoor-Design Wert legen. Mit seiner Sohle mit tiefen Stollen,

seinen seitlichen Aussteifungen und seinem verstärkten System zur

Abstützung des Knöchels ist dieses Sortiment ideal für Arbeiten in einem

schwierigen Umfeld geeignet.


Vorteile im Überblick

- Sohle: Gummisohle MACSOLE ® ADVENTURE, extrem rutschfest, Profil
  für jedes Gelände mit ausgeprägten Stollen, hitzebeständig gegenüber
  Kontaktwärme (HRO).
- Obermaterial: Obermaterial aus Narbenleder zum Schutz vor eindringenden
  Flüssigkeiten, Überkappe aus Hart-PVC, hintere und seitlicheVerstärkung
  für eine optimale Abstützung des Knöchels.
- Futter: Orangefarbenes Mesh-Gewebe für hochwirksame Schweißableitung,
  schnelltrocknend.
- Zehenschutzkappe: metallfrei
- Durchtrittsichere Zwischensohle: metallfrei
- Einlegesohle: CELL TECH: anatomisch geformte Innensohle aus EVA
  mit hochwirksamer Schweißableitung.
- Gewicht: 720 g (high) bei Größe 42
- EN ISO 20345 : 2004 + A1 : 2007 – S3 CI HI HRO SRC
- Größe 36 – 48
Beschreibung siehe Artikeldatenblatt-PDF
Weitere Suchbegriffe: Sicherheitsschuh Heckel, Heckel, Arbeitsschuh Heckel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 156,00*
  
Preis gilt ab 500 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 194,85*
€ 231,87
pro Paar
ab 2 Paar
€ 190,68*
€ 226,91
pro Paar
ab 5 Paar
€ 178,92*
€ 212,91
pro Paar
ab 10 Paar
€ 170,87*
€ 203,34
pro Paar
ab 500 Paar
€ 156,00*
€ 185,64
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.