Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heckel Sicherheitsschuh Arbeitsschuh, Macsole 1.0 WLD Low INH Stahl halbho, S3 CI HI HRO SRC, Gr. 46


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Heckel Sicherheitsschuh Arbeitsschuh, Macsole 1.0 WLD Low INH Stahl halbho, S3 CI HI HRO SRC, Gr. 46
Heckel Sicherheitsschuh Arbeitsschuh, Macsole 1.0 WLD Low INH Stahl halbho, S3 CI HI HRO SRC, Gr. 46
Heckel Sicherheitsschuh Arbeitsschuh, Macsole 1.0 WLD Low INH Stahl halbho, S3 CI HI HRO SRC, Gr. 46
Artikel-Nr.:
     638-51353-6264007-46
Hersteller:
     Heckel
Herst.-Nr.:
     6264007-46
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe

MACSOLE 1.0 WLD LOW

Anwendungsbereiche: Modell mit niedrigem Schaft für die Schweiß-, Eisen

und Stahlindustrie zum Schutz vor der Gefahr durch flüssige Metallspritzer.

Sicherheitsschuhe für unterschiedlichste Einsatzbereiche


Die Modellreihe MACSOLE® 1.0 besticht dank der einzigartigen, von der

Heckel F&E-Abteilung entwickelten MACSOLE® 1.0 Technologie durch einen

außergewöhnlichen Tragekomfort. Durch diese revolutionäre Sohlentechnologie

vereint die MACSOLE® 1.0 alle Vorteile von PU

(Dämpfungseffekt, geringes Gewicht) und Gummi

(Vielseitigkeit, Rutschhemmung) und hat praktisch keine Nachteile.

Das Ergebnis ist eine Modellreihe, die für unterschiedlichste Einsatzbereiche

geeignet ist, eine hervorragende Widerstandsfähigkeit gegen

Witterungseinflüsse bietet und dabei extrem komfortabel ist.


Vorteile im Überblick

- Sohle: MACSOLE ® 1.0 Gummisohle, extrem rutschfest, resistent gegen
  Öle und Kohlenwasserstoffe, hitzebeständig gegenüber Kontaktwärme
  (HRO), zusätzliche Überkappe aus Gummi.
- Obermaterial: Pigmentiertes Narbenleder, Nähte aus feuerresistentem
  Kevlar®-Material, Schaftabschluss mit Spritzschutzfunktion aus
  pigmentiertem Narbenleder mit doppeltem Klettverschluss. Reduzierte
  Anzahl an Nähten. Abdichtlasche aus Narbenleder 1 mm. Zusätzliche
  Polsterung für erhöhten Tragekomfort 3 mm.
- Futter: Spinnvlies schwarz, extrem abriebfest.
- Zehenschutzkappe: metallfrei HPC 200
- Durchtrittsichere Zwischensohle: Edelstahl
- Einlegesohle: PU, herausnehmbar, anatomisch geformt, perforiert. Hoch
  atmungsaktive Oberseite, extrem abriebfest mit hochwirksamer
  Schweißableitung.
- Gewicht: 810 g bei Größe 42
- EN ISO 20349 : 2010 – S3 CI HI-1 HRO WG SRC
- Größe 38 – 48

Beschreibung siehe Artikeldatenblatt-PDF
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 172,66*
  
Preis gilt ab 500 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 214,19*
€ 254,89
pro Paar
ab 2 Paar
€ 210,45*
€ 250,44
pro Paar
ab 5 Paar
€ 200,34*
€ 238,40
pro Paar
ab 10 Paar
€ 192,70*
€ 229,31
pro Paar
ab 500 Paar
€ 172,66*
€ 205,47
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.