Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heckel Sicherheitsschuh Arbeitsschuh, MX 500, EN ISO 20345: 2011 – S3 HI HRO SRC


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Heckel Sicherheitsschuh Arbeitsschuh, MX 500, EN ISO 20345: 2011 – S3 HI HRO SRC
Heckel Sicherheitsschuh Arbeitsschuh, MX 500, EN ISO 20345: 2011 – S3 HI HRO SRC
Heckel Sicherheitsschuh Arbeitsschuh, MX 500, EN ISO 20345: 2011 – S3 HI HRO SRC
Artikel-Nr.:
     638-51353-6261506-44
Hersteller:
     Heckel
Herst.-Nr.:
     6261506-44
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
ESD-Sicherheitsschuhe
esd-sicherheitsschuhe s3
esd sicherheitsschuhe
esd-sicherheitsschuhe 37

MX 500

Erdöl- und Gasindustrie, Offshore, Bau, Chemische Industrie, Arbeiten in feuchter Umgebung

 

Vorteile im Überblick

  • Sohle: PU/Gummi, extrem rutschfest, resistent gegen Öle und Kohlenwasserstoffe, selbstreinigendes Profil, Dämpfung im Fersenbereich. Überkappe aus gespritztem PU. Kurzfristig hitzebeständig bei Temperaturen bis 300° C
  • Obermaterial: Narbenleder zum Schutz vor eindringenden Flüssigkeiten, wasserdichter Kragen und Lasche, reflektierende Elemente, metallfreie Ösen, Reißverschluss innen
  • Futter: 3D Mesh für hochwirksame Schweißableitung, schnelltrocknend
  • Zehenschutzkappe: metallfrei
  • Durchtrittsichere Zwischensohle: metallfrei
  • Einlegesohle: anatomisch geformt, hohe Feuchtigkeitsabsorption und schnell trocknend, EVA Dämpfungselement in der Ferse
  • Größe: 37 – 48
  • Gewicht: 760 g bei Größe 42

Weitere Informationen finden Sie im Produktdatenblatt.

Weitere Suchbegriffe: Heckel Sicherheitsschuh Arbeitsschuh MX 500
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 246,59*
  
Preis gilt ab 500 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 298,41*
€ 355,11
pro Paar
ab 2 Paar
€ 292,82*
€ 348,46
pro Paar
ab 5 Paar
€ 271,74*
€ 323,37
pro Paar
ab 10 Paar
€ 264,99*
€ 315,34
pro Paar
ab 500 Paar
€ 246,59*
€ 293,44
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.