Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heckel Sicherheitsschuh Arbeitsschuh, MX 300 GT, EN ISO 20345: 2011 – S3 CI HI WR HRO SRC


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Heckel Sicherheitsschuh Arbeitsschuh, MX 300 GT, EN ISO 20345: 2011 – S3 CI HI WR HRO SRC
Heckel Sicherheitsschuh Arbeitsschuh, MX 300 GT, EN ISO 20345: 2011 – S3 CI HI WR HRO SRC
Heckel Sicherheitsschuh Arbeitsschuh, MX 300 GT, EN ISO 20345: 2011 – S3 CI HI WR HRO SRC
Artikel-Nr.:
     638-51353-6261502
Hersteller:
     Heckel
Herst.-Nr.:
     6261502
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
ESD-Sicherheitsschuhe
esd-sicherheitsschuhe s3
esd sicherheitsschuhe
esd-sicherheitsschuhe 37

MX 300 GT

Arbeiten in feuchter Umgebung, Bau, Energie, Transportwesen, Chemische Industrie. 100% Wasserdicht (WR)

 

Vorteile im Überblick

  • Sohle: PU/Gummi, extrem rutschfest, resistent gegen Öle und Kohlenwasserstoffe, selbstreinigendes Profil, Dämpfung im Fersenbereich. Überkappe aus gespritztem PU. Kurzfristig hitzebeständig bei Temperaturen bis 300° C
  • Obermaterial: Narbenleder, gepolsterter Kragen und Lasche, reflektierende Elemente, Metallösen und -haken
  • Futter: Gore-Tex Extended Comfort Footwear Membrane
  • Zehenschutzkappe: metallfrei
  • Durchtrittsichere Zwischensohle: metallfrei
  • Einlegesohle: anatomisch geformt, hohe Feuchtigkeitsabsorption und schnell trocknend, EVA Dämpfungselement in der Ferse
  • Größe: 37 – 48
  • Gewicht: 715 g bei Größe 42

 

Weitere Informationen finden Sie im Produktdatenblatt.

Weitere Suchbegriffe: Heckel Sicherheitsschuh Arbeitsschuh MX 300 GT
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 255,55*
  
Preis gilt ab 500 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 308,62*
€ 367,26
pro Paar
ab 2 Paar
€ 302,25*
€ 359,68
pro Paar
ab 5 Paar
€ 283,35*
€ 337,19
pro Paar
ab 10 Paar
€ 275,15*
€ 327,43
pro Paar
ab 500 Paar
€ 255,55*
€ 304,10
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.