Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trennscheibe Diamanttrennscheibe "PREMIUM LINE - TURBO" Ø115mm, Dicke 10mm, 22,2mm Bohrung


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Trennscheibe Diamanttrennscheibe "PREMIUM LINE - TURBO" Ø115mm, Dicke 10mm, 22,2mm Bohrung
Trennscheibe Diamanttrennscheibe "PREMIUM LINE - TURBO" Ø115mm, Dicke 10mm, 22,2mm Bohrung
Trennscheibe Diamanttrennscheibe "PREMIUM LINE - TURBO" Ø115mm, Dicke 10mm, 22,2mm Bohrung
Artikel-Nr.:
     638-51338-61530
Hersteller:
     ELMAG
Herst.-Nr.:
     61530
EAN/GTIN:
     9004853615306
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diamant-Trennscheibe
Diamantscheibe
Diamanttrennscheibe
elmag diamantscheibe

Serien PREMIUM LINE

PROFI-Diamanttrennscheiben mit Spitzen-Schnittleistung

Mit den PREMIUM LINE Produkten bietet ELMAG ®  für professionelle und

qualitätsbewusste Anwender Diamanttrennscheiben erster Güte, deren

hochwertige Rohstoffe eine lange Lebensdauer und höchste Schnittleistung

gewährleisten.

Die Bindung und Diamantkonzentration des Schneidrandes sind ideal auf den

Härtegrad der empfohlenen Werkstoffe abgestimmt.

PREMIUM LINE Produkte mit offenem Schneidrand sind am Stammblatt mit

einem Spannwalzring ausgestattet und daher besonders präzise.

Die Modelle SUPER TURBO, UNI und ABRASIV sind mit einem Überlastfluid

ausgestattet, das ein Überhitzen des Blattes verhindert.

Alle PREMIUM LINE Diamanttrennscheiben sind sicherheitstechnisch geprüft

und entsprechen der europäischen Norm EN 13236.

PREMIUM LINE - TURBO

mit weicher Sinter-Spezialbindung für den professionellen Dauereinsatz.

Hohe Standzeit.

Für Nass- und Trockenschnitt geeignet.

Alle technischen Daten und Beschreibungen siehe Artikeldatenblatt (PDF)

Bilder sind Produktbeispiele

Weitere Suchbegriffe: diamant-trennscheibe, diamantscheibe 115mm, Trennscheibe, Steintrennscheibe
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
3
1
€ 6,99*
ab € 56,09*
€ 72,44*
Lager 638
30
3
Frei Haus
ab € 67,46*
€ 84,87*
Preise: Lager 638
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 84,87*
€ 101,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 82,03*
€ 97,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 80,23*
€ 95,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 67,46*
€ 80,28
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 254,61* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 638
Versand: Lager 638
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 638
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.