| |
|
| Artikel-Nr.: 638-51287-110501 Herst.-Nr.: 110501 EAN/GTIN: k.A. |
| | | |
|
| | |
| Curacid HD Lotion ist eine alkoholische hygienische Händewaschung. Hautverträgliches, alkoholisches, Händedekontaminationsmittel zum gleichzeitigen waschen und desinfizieren der Hände. Wirkt auch bei stark fett- und eiweißbelasteten Händen und ist so sehr gut zum Einhalten der HACCP-Richtlinien geeignet. Die Keimreduktion erfüllt die strengen Richtlinien der EN 1499. Für Bereiche, in denen eine schnelle und sichere Desinfektion mit gleichzeitiger Reinigung der Haut- und Hände notwendig ist, wie z. Bsp. in Küchen, Gastronomie, Lebensmittelbetrieben und in Bereichen, in denen gleichzeitig eine Händewaschung und eine Händedesinfektion kombiniert werden soll. - wirksam gegen Bakterien, Pilze und Viren, inkl. Salmonellen, Listerien und Noroviren
- u.a. begutachtet nach den Richtlinien des VAH, Einwirkzeit nur 30 Sek.
- erfüllt die hohen HACCP-Anforderungen
- sehr gute Reinigungsleistung auch bei stark fett- und eiweißbelasteten Händen
- lebensmittelunbedenklich
- Dermatest sehr-gut
- ohne Farb- und Duftstoffe
Wirksame Bestandteile in 100g: 64g Ethanol, 1,0 g Didecyldimethylammoniumchlorid; weitere Bestandteile: Tenside, Hilfsstoffe Gefahrenhinweise und Sicherheitshinweise siehe SDB. Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. Achtung: Mindestbestellmenge: 10 Flaschen = 1 Karton Weitere Informationen finden Sie im Produktdatenblatt. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Hautdesinfektionsmittel, Hände-Desinfektion, Hände-Desinfektionsmittel, Händedesinfektion, Händedesinfektionsmittel, Händedesinfektionsreiniger, hand-desinfektion 1 l, hand desinfektion, Desinfektionsmittel, Sprühdesinfektion, händedekontamination, Händereinigung |
| | |
| |