Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gefahrstoff-Schrank Gefahrstoff-Depot, Typ GS-2, 1680x690x1780mm, für 2 x 200 l Fass, Feuerverzinkt9


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gefahrstoff-Schrank Gefahrstoff-Depot, Typ GS-2, 1680x690x1780mm, für 2 x 200 l Fass, Feuerverzinkt9
Gefahrstoff-Schrank Gefahrstoff-Depot, Typ GS-2, 1680x690x1780mm, für 2 x 200 l Fass, Feuerverzinkt9
Gefahrstoff-Schrank Gefahrstoff-Depot, Typ GS-2, 1680x690x1780mm, für 2 x 200 l Fass, Feuerverzinkt9
Gefahrstoff-Schrank Gefahrstoff-Depot, Typ GS-2, 1680x690x1780mm, für 2 x 200 l Fass, Feuerverzinkt9
Artikel-Nr.:
     638-51279-gs2-verz
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     gs2-verz
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gefahrstoff Fasslager
Gefahrstoffdepot Fasslager
GF-Schrank
Gefahrgutschrank

Lagerung von Fässern, Gebinden oder Containern (IBC)
Ausführung

„- Auffangwannen aus 3 mm Stahlblech

„- 100 mm Unterfahrhöhe

- „verzinkter Gitterrost

-„ Aufbau als allseitig geschlossene Ausführung aus verzinktem Stahlblech

- abschließbar

-„ Es können Abfüllpumpen oder Einfülltrichter gemeinsam mit dem

  Fass eingestellt werden

Zubehör welches kostenpflichtig dazu bestellt werden kann
Zwischenboden zur Lagerung von Kleingebinden

 

Lackierung:

Oberfläche

- RAL2000 = Orange

- RAL3000 = Rot

- RAL5012 = Blau

- RAL6011 = Grün

- RAL7005 = Grau

- Feuerverzinkt


Artikelfarbe siehe Artikelbeschreibung

 

Produktbeschreibung siehe Artikeldatenblatt (PDF)

Weitere Suchbegriffe: Gefahrstoffschrank, gefahrgutschrank bauer, gefahrstoff fasslager, gefahrstoffschrank 2 x 200 l, Gefahrstoff-Depot, Gefahrstoffdepot, Gefahrstoff-Schrank, Fass-Schrank, IBC-Schrank, IBC-Depot
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.605,98*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.846,73*
€ 2.197,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.832,39*
€ 2.180,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.737,58*
€ 2.067,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.678,18*
€ 1.997,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.605,98*
€ 1.911,12
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bauer
zw-gs2
ab € 270,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.