Lagerung von Fässern und Gebinden im Innen- und Außenbereich
Ausführung
- „Auffangwanne mit verzinktem Gitterrost
- „verzinkte Stahlblechkonstruktion auf Wunsch mit zusätzlicher Außen-
lackierung
- „natürlicher Luftwechsel
- „Dach mit Gasdruckfedern
- „abschließbar
- „Abfüllpumpen oder Einfülltrichter können gemeinsam mit dem Fass
eingestellt werden
Typ GD-N
- zwei Flügeltüren
- „Einfahrtaschen für Gabelzinken
Typ GD-N/R
-„ abklappbare Vordertür aus Aluminium, als Auffahrrampe
Zubehör welches kostenpflichtig dazu bestellt werden kann
-„ verzinkter Gitterrost-Zwischenboden
LxB 1385 x 520 mm, 1 Stück bei Typ GD-N 2 und 2 Stück
bei Typ GD-N 4„
- verzinkte Fassauflagen Typ FA
„- steckbare Rollenauflage Typ RA
- verzinkte Gebinderegale Typ GR
Lackierung:
Oberfläche
- RAL2000 = Orange
- RAL3000 = Rot
- RAL5012 = Blau
- RAL6011 = Grün
- RAL7005 = Grau
- Feuerverzinkt
Artikelfarbe siehe Artikelbeschreibung
Produktbeschreibung siehe Artikeldatenblatt (PDF)