Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gefahrstoff-Schrank Gefahrstoff-Depot, Typ GD-N4, 1437x1500x1557mm, für 4 x 200 l Fass, Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gefahrstoff-Schrank Gefahrstoff-Depot, Typ GD-N4, 1437x1500x1557mm, für 4 x 200 l Fass, Blau
Gefahrstoff-Schrank Gefahrstoff-Depot, Typ GD-N4, 1437x1500x1557mm, für 4 x 200 l Fass, Blau
Gefahrstoff-Schrank Gefahrstoff-Depot, Typ GD-N4, 1437x1500x1557mm, für 4 x 200 l Fass, Blau
Gefahrstoff-Schrank Gefahrstoff-Depot, Typ GD-N4, 1437x1500x1557mm, für 4 x 200 l Fass, Blau
Artikel-Nr.:
     638-51279-gd-n4-5012
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     gd-n4-5012
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drehtür-Schrank
Drehtüren-Schrank
Drehtürenschrank
Drehtürschrank

Lagerung von Fässern und Gebinden im Innen- und Außenbereich

 

Ausführung
- „Auffangwanne mit verzinktem Gitterrost

- „verzinkte Stahlblechkonstruktion auf Wunsch mit zusätzlicher Außen-
  lackierung

- „natürlicher Luftwechsel

- „Dach mit Gasdruckfedern

- „abschließbar

- „Abfüllpumpen oder Einfülltrichter können gemeinsam mit dem Fass
  eingestellt werden

 

Typ GD-N

- zwei Flügeltüren
- „Einfahrtaschen für Gabelzinken

Typ GD-N/R

-„ abklappbare Vordertür aus  Aluminium, als Auffahrrampe

Zubehör welches kostenpflichtig dazu bestellt werden kann

-„ verzinkter Gitterrost-Zwischenboden
  LxB 1385 x 520 mm, 1 Stück bei Typ GD-N 2 und 2 Stück

  bei Typ GD-N 4„

- verzinkte Fassauflagen Typ FA
„- steckbare Rollenauflage Typ RA
- verzinkte Gebinderegale Typ GR

 

Lackierung:

Oberfläche

- RAL2000 = Orange

- RAL3000 = Rot

- RAL5012 = Blau

- RAL6011 = Grün

- RAL7005 = Grau

- Feuerverzinkt


Artikelfarbe siehe Artikelbeschreibung

 

Produktbeschreibung siehe Artikeldatenblatt (PDF)

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2.787,17*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.118,09*
€ 3.710,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.069,73*
€ 3.652,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.922,89*
€ 3.478,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.848,48*
€ 3.389,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.787,17*
€ 3.316,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.