Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gefahrstoff-Schrank Gefahrstoff-Depot, Typ GD-C, 1450x815x1370mm, 220 l Auffangvolumen, Grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gefahrstoff-Schrank Gefahrstoff-Depot, Typ GD-C, 1450x815x1370mm, 220 l Auffangvolumen, Grün
Gefahrstoff-Schrank Gefahrstoff-Depot, Typ GD-C, 1450x815x1370mm, 220 l Auffangvolumen, Grün
Gefahrstoff-Schrank Gefahrstoff-Depot, Typ GD-C, 1450x815x1370mm, 220 l Auffangvolumen, Grün
Gefahrstoff-Schrank Gefahrstoff-Depot, Typ GD-C, 1450x815x1370mm, 220 l Auffangvolumen, Grün
Artikel-Nr.:
     638-51279-gd-c-6011
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     gd-c-6011
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gefahrstoff Fasslager
Gefahrstoffdepot Fasslager
GF-Schrank
Gefahrgutschrank

Lagerung von Fässern oder Gebinden

Ausführung
- „Auffangwannen aus 3 mm Stahlblech

-„100 mm Unterfahrhöhe

- „verzinkter Gitterrost

 

Typ GD-A

- „für Innenbereich

- „Spritzschutzwände, Sicherungskette

 

Typ GD-B

- „für Außenbereich
- „Spritzschutzwände
- „witterungsbeständige GfK-Haube (rot) mit Gasdruckfedern, Zylinderschloss

 

Typ GD-C

- „für Innenbereich

- „Wände und Haube aus Gitter für natürlichen Luftwechsel

- „Zylinderschloss
 
Zubehör welches kostenpflichtig dazu bestellt werden kann

- „Gebinderegal Typ GR

- „Fassauflage Typ FA

- „Gitterrost-Zwischenboden Typ ZB

- „steckbare Rollenauflage Typ RA

 

Lackierung:

Oberfläche

- RAL2000 = Orange

- RAL3000 = Rot

- RAL5012 = Blau

- RAL6011 = Grün

- RAL7005 = Grau

- Feuerverzinkt


Artikelfarbe siehe Artikelbeschreibung

 

Produktbeschreibung siehe Artikeldatenblatt (PDF)

Weitere Suchbegriffe: Gefahrstoffschrank, gefahrgutschrank bauer, gefahrstoff fasslager, Gefahrstoff-Depot, Gefahrstoffdepot, Gefahrstoff-Schrank, Fass-Schrank, IBC-Schrank, IBC-Depot
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.620,56*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.855,99*
€ 2.208,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.832,93*
€ 2.181,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.738,28*
€ 2.068,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.680,78*
€ 2.000,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.620,56*
€ 1.928,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.