Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gefahrstoff-Schrank Gefahrstoff-Depot, Typ GD-C, 1450x815x1370mm, 220 l Auffangvolumen, Rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gefahrstoff-Schrank Gefahrstoff-Depot, Typ GD-C, 1450x815x1370mm, 220 l Auffangvolumen, Rot
Gefahrstoff-Schrank Gefahrstoff-Depot, Typ GD-C, 1450x815x1370mm, 220 l Auffangvolumen, Rot
Gefahrstoff-Schrank Gefahrstoff-Depot, Typ GD-C, 1450x815x1370mm, 220 l Auffangvolumen, Rot
Gefahrstoff-Schrank Gefahrstoff-Depot, Typ GD-C, 1450x815x1370mm, 220 l Auffangvolumen, Rot
Artikel-Nr.:
     638-51279-gd-c-3000
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     gd-c-3000
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gefahrstoff Fasslager
Gefahrstoffdepot Fasslager
GF-Schrank
Gefahrgutschrank

Lagerung von Fässern oder Gebinden

Ausführung
- „Auffangwannen aus 3 mm Stahlblech

-„100 mm Unterfahrhöhe

- „verzinkter Gitterrost

 

Typ GD-A

- „für Innenbereich

- „Spritzschutzwände, Sicherungskette

 

Typ GD-B

- „für Außenbereich
- „Spritzschutzwände
- „witterungsbeständige GfK-Haube (rot) mit Gasdruckfedern, Zylinderschloss

 

Typ GD-C

- „für Innenbereich

- „Wände und Haube aus Gitter für natürlichen Luftwechsel

- „Zylinderschloss
 
Zubehör welches kostenpflichtig dazu bestellt werden kann

- „Gebinderegal Typ GR

- „Fassauflage Typ FA

- „Gitterrost-Zwischenboden Typ ZB

- „steckbare Rollenauflage Typ RA

 

Lackierung:

Oberfläche

- RAL2000 = Orange

- RAL3000 = Rot

- RAL5012 = Blau

- RAL6011 = Grün

- RAL7005 = Grau

- Feuerverzinkt


Artikelfarbe siehe Artikelbeschreibung

 

Produktbeschreibung siehe Artikeldatenblatt (PDF)

Weitere Suchbegriffe: Gefahrstoffschrank, gefahrgutschrank bauer, gefahrstoff fasslager, Gefahrstoff-Depot, Gefahrstoffdepot, Gefahrstoff-Schrank, Fass-Schrank, IBC-Schrank, IBC-Depot
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.623,61*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.864,74*
€ 2.219,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.849,62*
€ 2.201,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.751,18*
€ 2.083,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.689,68*
€ 2.010,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.623,61*
€ 1.932,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.