Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Container-Auffagwanne, Containerwanne, Typ CW3, 3300x2027x560mm, Auffangvolumen 1200l, Grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Container-Auffagwanne, Containerwanne, Typ CW3, 3300x2027x560mm, Auffangvolumen 1200l, Grün
Container-Auffagwanne, Containerwanne, Typ CW3, 3300x2027x560mm, Auffangvolumen 1200l, Grün
Container-Auffagwanne, Containerwanne, Typ CW3, 3300x2027x560mm, Auffangvolumen 1200l, Grün
Container-Auffagwanne, Containerwanne, Typ CW3, 3300x2027x560mm, Auffangvolumen 1200l, Grün
Artikel-Nr.:
     638-51279-cw3-6011
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     cw3-6011
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Auffang-Wanne
Auffangwanne
Kleingebindewanne
Regal-Bodenwanne

Lagerung von Absetzcontainern gefüllt mit Abfallstoffen, die mit z.B.

Emulsionen, Kühlschmiermittel, Ölen behaftet sind.

Einsetzbar im Innenbereich oder unter Dach

 

Ausführung

- für Absetzcontainer nach DIN 30720 bis 10 m3

- robuste Stahlkonstruktion

-  Wannenabdeckung als Schutz vor Verschmutzung der Flüssigkeiten

- 4 Absaugöffnungen, die durch ein herausnehmbares Sieb geschützt

  sind und gleichzeitig als Füllstandsanzeige genutzt werden können

- Standfläche mit einem Neigungswinkel von 5°

- Aufnahmen für Gabelstapler

- Kranösen für Aufnahme mit Kran

- reinigungsfreundlich

 

Sonderausführungen lieferbar

-z.B. Abrollcontainer nach DIN 30722

 

Lackierung:

Oberfläche

- RAL2000 = Orange

- RAL3000 = Rot

- RAL5012 = Blau

- RAL6011 = Grün

- RAL7005 = Grau


Artikelfarbe siehe Artikelbeschreibung

 

Produktbeschreibung siehe Artikeldatenblatt (PDF)

Weitere Suchbegriffe: bauer stahl auffangwanne, auffang wanne, auffang-wanne stahl, Containerwanne, Containerauffangwanne
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5.276,84*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5.651,92*
€ 6.725,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5.600,82*
€ 6.664,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5.405,33*
€ 6.432,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5.320,79*
€ 6.331,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 5.276,84*
€ 6.279,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.