Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kippbehälter Typ 4A, 3 autom. Entriegelungspunkte und 1 Autosicherung, 0,90m³, lackiert, RAL6011, NEUHEIT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kippbehälter Typ 4A, 3 autom. Entriegelungspunkte und 1 Autosicherung, 0,90m³, lackiert, RAL6011, NEUHEIT
Kippbehälter Typ 4A, 3 autom. Entriegelungspunkte und 1 Autosicherung, 0,90m³, lackiert, RAL6011, NEUHEIT
Kippbehälter Typ 4A, 3 autom. Entriegelungspunkte und 1 Autosicherung, 0,90m³, lackiert, RAL6011, NEUHEIT
Artikel-Nr.:
     638-51279-4A-900-6011
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     4A-900-6011
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Auto Sicherung
Autosicherung
Flachsicherung
Flachstecksicherung

AUTOMATISCHER KIPPBEHÄLTER TYP 4A mit Abrollsystem NEUHEIT!

  • „„3 automatische Entriegelungspunkte zum versetzten Abkippen über dem Container
  • „„Automatische Sicherung gegen unbeabsichtigtes Abrutschen
  • „„Sicherung gegen unbeabsichtigtes Auskippen
  • „„Günstiger Lastschwerpunkt
  • „„Wannenblech mit umlaufendem Randprofil
  • „„Stabiler Grundrahmen mit Einfahrtaschen
  • OHNE Deckel (optionales Zubehör welches kostenpflichtig dazu bestellt werden kann)

Zubehör welches kostenpflichtig dazu bestellt werden kann

  • Verzinkter Deckel, 2-seitig zu öffnen
  • Öl- und wasserdicht

Weitere technische Daten und Beschreibungen siehe Produktdatenblatt-Pdf.

Weitere Suchbegriffe: KFZ Sicherung, Sicherung KFZ, Kipp-Behälter, Kippbehälter, Selbstkipper, kippbehälter resedagrün 900 l, auto sicherung, autosicherung 4a, Klappbehälter, Schüttgutbehälter, Gabelstableranbaugerät
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.841,08*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.083,21*
€ 2.479,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.053,25*
€ 2.443,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.954,11*
€ 2.325,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.898,50*
€ 2.259,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.841,08*
€ 2.190,89
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bauer
Dverz-4a900
ab € 344,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.