- Einfach zu Bedienen
- Kapazitäten bis 500kg
- Hohes Anzeigenstativ
- 25mm LCD-Anzeige
- 100% Tarierbar
- Brutto-/Nettoumschaltung
- Stückzählung (Option)
- Akkubetrieb (Option)
- Barcode (Option)
- Drucker (Option)
- Schaltpunkte (Option)
- PlattformZubehör welches kostenpflichtig dazu bestellt werden kann (Option)
- RS232 Schnittstelle (Option)
Für den eichpflichtigen oder nichteichpflichtigen Einsatz.
Konstruktion:
robuste, und qualitativ hochwertige Tischwaage, bestehend aus einer robusten,
industriegerecht geschweißten Stahlkonstruktion (Rechteckrohr-Rahmen),
pulverbeschichtet. Mit Edelstahl Abdeckplatte. Als Stativ-oder Tischversion
Wägesystem:
Ausgerüstet mit einer aluminium DMS-Messzelle vom Typ KPZ504E-2
Zulassungen:
EU Eichzulassung Klasse III, CE Konform
Stromversorgung:
230 Volt Netzbetrieb
Standard Anzeigegerät KPZ 51E-8
Pflegeleichtes, robustes und widerstandsfähiges ABS Gehäuse.
Mit bedienerfreundlicher staub- und wasserfester Folientastatur.
Die großen Tasten ermöglichen eine einfache und komfortable Bedienung.
Selbstverständlich ermöglicht das große, hinterleuchtete Display ein sicheres
Ablesen des Wägeergebnis unter fast allen betrieblichen Gegebenheiten.
Funktionen :
Nullstellen, Tarieren 100% (Mehrfachtara möglich), Minusanzeige,
Brutto-/Nettoumschaltung, Sollwert- oder Grenzwertkontrolle,
automatische Selbsttestfunktion
Beschreibung siehe Artikeldatenblatt (PDF)