Für den nichteichpflichtigen Einsatz
Qualitativ hochwertige Industriewaage, langlebig, extrem solide und stabile
Stahlkonstruktion inkl. Rollen und Handgriff für den komfortablen Transport
bzw. Standortwechsel. Eine breite Auflagefläche erleichtert die Handhabung.
Konstruktion:
Stahl Rechteckrohr 120 x 60mm, schwarz pulverbeschichtet.
Die besonders flache Bauart eignet sich zur Überfluraufstellung.
Mit Transportrollen und Handgriff zum einfacheren Transport.
Anzeige mit 5m Anschlußkabel welches am Kabelaustritt an der
Waagenrückseite besonders gegen Beschädigung geschützt ist.
Außenmaß 1260 x 840mm (über den Handgriff 1340mm),
Innenmaß 1140x600mm.
Wägesystem:
hochwertige, geeichte DMS Messzellen, IP 67, OIML C3. Typ KPZ 502E
Stromversorgung 230 Volt Netzbetrieb, Akkubetrieb optional möglich
Zulassungen:
EU Eichzulassung Klasse III, CE Konform
Vollelektronisch, kompakt und robust. Für den eichpflichtigen oder nichteich-
pflichtigen Einsatz.
Konstruktion: Stahl Rechteckrohr, schwarz pulverbeschichtet,
Abmessungen: Außenmaß 840x1260mm, Innenmaß 600x114mm,
ausgerüstet mit 4 KPZ-DMS Präzisions-Wägezellen Schutzart IP 67,
besonders flache Bauart.
Diverse Optionen und andere Abmessungen sowie Kapazitäten lieferbar.
Mit sämtlichen KPZ Anzeigegeräten oder Druckern kombinierbar.
Standard Anzeigegerät KPZ 51E-8
Pflegeleichtes, robustes und widerstandsfähiges ABS Gehäuse.
Mit bedienerfreundlicher staub- und wasserfester Folientastatur.
Die großen Tasten ermöglichen eine einfache und komfortable Bedienung.
Selbstverständlich ermöglicht das große, hinterleuchtete Display ein sicheres
Ablesen des Wägeergebnis unter fast allen betrieblichen Gegebenheiten.
Funktionen :
Nullstellen, Tarieren 100% (Mehrfachtara möglich), Minusanzeige,
Brutto-/Nettoumschaltung, Sollwert- oder Grenzwertkontrolle,
automatische Selbsttestfunktion
Beschreibung siehe Artikeldatenblatt (PDF)