Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Palettenwaage Bodenwaage Typ KPZ 1E, 3000kg Kapazität, 1000g Teilung, 840x1260mm, geeicht


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Palettenwaage Bodenwaage Typ KPZ 1E, 3000kg Kapazität, 1000g Teilung, 840x1260mm, geeicht
Palettenwaage Bodenwaage Typ KPZ 1E, 3000kg Kapazität, 1000g Teilung, 840x1260mm, geeicht
Palettenwaage Bodenwaage Typ KPZ 1E, 3000kg Kapazität, 1000g Teilung, 840x1260mm, geeicht
Artikel-Nr.:
     638-51275-1s000000300e
Hersteller:
     K-PZ
Herst.-Nr.:
     1S000000300E
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bodenwaage
Palettenwaage
bodenwaage geeicht
palettenwaage
Für den eichpflichtigen oder nichteichpflichtigen Einsatz
 
Qualitativ hochwertige Industriewaage, langlebig, extrem solide und stabile
 
Stahlkonstruktion inkl. Rollen und Handgriff für den komfortablen Transport
 
bzw. Standortwechsel. Eine breite Auflagefläche erleichtert die Handhabung.
 
Konstruktion:
 
Stahl Rechteckrohr 120 x 60mm, schwarz pulverbeschichtet.
 
Die besonders flache Bauart eignet sich zur Überfluraufstellung.
 
Mit Transportrollen und Handgriff zum einfacheren Transport.
 
Anzeige mit 5m Anschlußkabel welches am Kabelaustritt an der
 
Waagenrückseite besonders gegen Beschädigung geschützt ist.
 
Außenmaß 1260 x 840mm (über den Handgriff 1340mm),
 
Innenmaß 1140x600mm.
 
Wägesystem:
 
hochwertige, geeichte DMS Messzellen, IP 67, OIML C3. Typ KPZ 502E
 
Stromversorgung 230 Volt Netzbetrieb, Akkubetrieb optional möglich
 
Zulassungen:
 
EU Eichzulassung Klasse III, CE Konform

Vollelektronisch, kompakt und robust. Für den eichpflichtigen oder nichteich-

pflichtigen Einsatz.

Konstruktion: Stahl Rechteckrohr, schwarz pulverbeschichtet,

Abmessungen: Außenmaß 840x1260mm, Innenmaß 600x114mm,

ausgerüstet mit 4 KPZ-DMS Präzisions-Wägezellen Schutzart IP 67,

besonders flache Bauart.

Diverse Optionen und andere Abmessungen sowie Kapazitäten lieferbar.

Mit sämtlichen KPZ Anzeigegeräten oder Druckern kombinierbar.

Standard Anzeigegerät KPZ 51E-8

Pflegeleichtes, robustes und widerstandsfähiges ABS Gehäuse.

Mit bedienerfreundlicher staub- und wasserfester Folientastatur.

Die großen Tasten ermöglichen eine einfache und komfortable Bedienung.

Selbstverständlich ermöglicht das große, hinterleuchtete Display ein sicheres

Ablesen des Wägeergebnis unter fast allen betrieblichen Gegebenheiten.

Funktionen :

Nullstellen, Tarieren 100% (Mehrfachtara möglich), Minusanzeige,

Brutto-/Nettoumschaltung, Sollwert- oder Grenzwertkontrolle,

automatische Selbsttestfunktion

 

Beschreibung siehe Artikeldatenblatt (PDF)

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.513,91*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.603,54*
€ 1.908,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.592,19*
€ 1.894,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.553,56*
€ 1.848,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.531,13*
€ 1.822,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.513,91*
€ 1.801,55
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
K-PZ
120029001
ab € 230,30*
Zubehör
K-PZ
120029002
ab € 231,52*
Zubehör
K-PZ
1200400000
ab € 61,39*
Zubehör
K-PZ
120324000
ab € 69,46*
Zubehör
K-PZ
1251E9100
ab € 262,52*
Zubehör
K-PZ
1251E9200
ab € 323,57*
Zubehör
K-PZ
1100200000
ab € 222,76*
Zubehör
K-PZ
300117000
ab € 324,70*
Zubehör
K-PZ
300118000
ab € 100,65*
Zubehör
K-PZ
300116000
ab € 247,36*
Zubehör
K-PZ
120034000
ab € 817,20*
Zubehör
K-PZ
51E003340
ab € 247,48*
Zubehör
K-PZ
120035100
ab € 780,30*
Zubehör
K-PZ
120024000
ab € 371,55*
Zubehör
K-PZ
123070000
ab € 161,43*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.