Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abfallbehälter Runder Swing, Stahl lackiert Abfallbehälter, Simplehuman , 40 Liter, Farbe Metallic


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abfallbehälter Runder Swing, Stahl lackiert Abfallbehälter, Simplehuman , 40 Liter, Farbe Metallic
Abfallbehälter Runder Swing, Stahl lackiert Abfallbehälter, Simplehuman , 40 Liter, Farbe Metallic
Artikel-Nr.:
     638-51206-140001
Hersteller:
     simplehuman
Herst.-Nr.:
     140001
EAN/GTIN:
     8713631024629
Suchbegriffe:
Schwingdeckel-Eimer
Schwingdeckeleimer
Standard-Abfalleimer
Standard-Mülleimer

Stahl lackierter Abfallbehälter,

40 liter

mit Kunststoff-schwungdeckel;

Ø34 cm,

höhe 80 cm

farbe: metallic, deckel schwarz

Weitere Suchbegriffe: Standardabfalleimer, Standardmülleimer, schwingdeckeleimer schwarz 40 l, schwingdeckel eimer, schwingdeckel-eimer schwarz, Abfallsammler, Abfalleimer, Mülleimer, Abfallbehälter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 36,93*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,20*
€ 62,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,73*
€ 61,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,85*
€ 58,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,16*
€ 57,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,11*
€ 56,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,93*
€ 43,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.