Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandhalterung für Pumpspender, 3-fach, Kunststoff, Schwarz, VE=50 Stück


Menge:  Karton  
Produktinformationen
Wandhalterung für Pumpspender, 3-fach, Kunststoff, Schwarz, VE=50 Stück
Wandhalterung für Pumpspender, 3-fach, Kunststoff, Schwarz, VE=50 Stück
Wandhalterung für Pumpspender, 3-fach, Kunststoff, Schwarz, VE=50 Stück
Artikel-Nr.:
     638-1211-556309
Hersteller:
     FM
Herst.-Nr.:
     556309
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Haarschampoo
Haarshampoo
Haarwäsche
Shampoo (Haarpflege)

In diesem Wandhalter bewahren Sie gleich 3 Pumpflaschen hygienisch und sicher auf. Egal ob Hotel-Shampoo, Duschgel oder Bodylotion: Mit dem Wandhalter haben Ihre Gäste alles an Ort und Stelle griffbereit. Die Wandhalter bestehen aus Kunststoff und sind sehr leicht. Sie können zum Auswechseln der Pumpflaschen ausschließlich mit dem Magnetschlüssel geöffnet werden – sicher gegen Diebstahl.  
Vorteile der Wandhalterung für Pumpspender für Hotels im Überblick:

    Wandhalter aus Kunststoff mit Platz für 3 Pumpspender
    ideal für Hotels: Shampoo, Shower Gel, Bodylotion und Hair&Body hygienisch aufbewahrt
    platzsparend
    Wechsel der Flaschen nur mit Magnetschlüssel möglich
    diebstahlsicher
    Wandmontage mit Schrauben
    in Schwarz oder Weiß erhältlich
    enthaltener Lieferumfang: Schrauben und Magnetschlüssel
    kaufen Sie hier passende Pumpflaschen für Hotels von Hygostar: Duschgel (Art. 556312), Hotel-Shampoo (Art. 556311), Hair & Body (Art. 556310) und Body Lotion (Art. 556313)
    auch als Single-Spender für nur 1 Pumpflasche erhältlich: Art. 556306

Hinweis: Der Magnet ist mit einem Verschlussdeckel versehen, der vor dem Öffnen abgeschraubt werden muss.
Einsatzbereich

für Hotels

Weitere Beschreibungen, siehe Produktdatenblatt-PDF

Weitere Suchbegriffe: haarshampoo, Hotelartikel, Hygieneartikel Hotel, Seife, Duschgel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 626,91*
  
Preis gilt ab 500 Kartons
1 Karton enthält 50 Stück (ab € 12,5382* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Karton
€ 762,51*
€ 907,39
pro Karton
ab 2 Kartons
€ 750,24*
€ 892,79
pro Karton
ab 5 Kartons
€ 711,15*
€ 846,27
pro Karton
ab 10 Kartons
€ 679,20*
€ 808,25
pro Karton
ab 500 Kartons
€ 626,91*
€ 746,02
pro Karton
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.