Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandhalterung für Pumpspender, 1-fach, Kunststoff, Schwarz, VE=50 Stück


Menge:  Karton  
Produktinformationen
Wandhalterung für Pumpspender, 1-fach, Kunststoff, Schwarz, VE=50 Stück
Wandhalterung für Pumpspender, 1-fach, Kunststoff, Schwarz, VE=50 Stück
Wandhalterung für Pumpspender, 1-fach, Kunststoff, Schwarz, VE=50 Stück
Artikel-Nr.:
     638-1211-556307
Hersteller:
     FM
Herst.-Nr.:
     556307
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Haarschampoo
Haarshampoo
Haarwäsche
Shampoo (Haarpflege)

Um Shampoos, Duschgels oder Lotionen im Hotel hygienisch darzureichen, gibt es bei Franz Mensch clevere Wandhalter. Die Wandhalter für Pumpflaschen sind besonders platzsparend haben und haben auch in kleinen Hotelzimmern super Platz. Die Wandhalterung besteht aus Kunststoff, ist leicht und kann einfach mithilfe der mitgelieferten Schrauben montiert werden. Sie passt für alle Pumpflaschen von Hygostar und ist somit ideal für Hotel-Shampoo, Hotel-Duschgel, Hotel-Bodylotion und „Hair&Body, 2in1“.
Vorteile der Wandhalterung für Pumpspender für Hotels im Überblick:

    hygienisch und platzsparend
    aus Kunststoff, in Weiß oder Schwarz erhältlich
    passt für alle Hotel-Shampoos und Duschgels in Pumpspendern von Hygostar
    sicher gegen Diebstahl, ausschließlich mit mitgelieferten Magnetschlüssel zu öffnen
    Wandmontage mit Schrauben
    enthaltener Lieferumfang: Schrauben und Magnetschlüssel
    passende Pumpspender von Hygostar: Duschgel (Art. 556312), Hotel-Shampoo (Art. 556311), Hair & Body (Art. 556310) und Body Lotion (Art. 556313)
    auch als 3-Spender für 3 Pumpflaschen erhältlich: (Art. 556308)

   Hinweis: Der Magnet ist mit einem Verschlussdeckel versehen, der vor dem Öffnen abgeschraubt werden muss.
Einsatzbereich

für Hotels

Weitere Beschreibungen, siehe Produktdatenblatt-PDF

Weitere Suchbegriffe: haarshampoo, Hotelartikel, Hygieneartikel Hotel, Seife, Duschgel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 564,19*
  
Preis gilt ab 500 Kartons
1 Karton enthält 50 Stück (ab € 11,2838* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Karton
€ 679,57*
€ 808,69
pro Karton
ab 2 Kartons
€ 674,68*
€ 802,87
pro Karton
ab 5 Kartons
€ 647,34*
€ 770,33
pro Karton
ab 10 Kartons
€ 617,84*
€ 735,23
pro Karton
ab 500 Kartons
€ 564,19*
€ 671,39
pro Karton
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.