Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wischtuch Wipex-FULLPOWER M-Rolle 20x38cm, für Feuchtuchspender WIPEX-WET, 6 Rollen je VE


Menge:  Karton  
Produktinformationen
Wischtuch Wipex-FULLPOWER M-Rolle 20x38cm, für Feuchtuchspender WIPEX-WET, 6 Rollen je VE
Wischtuch Wipex-FULLPOWER M-Rolle 20x38cm, für Feuchtuchspender WIPEX-WET, 6 Rollen je VE
Wischtuch Wipex-FULLPOWER M-Rolle 20x38cm, für Feuchtuchspender WIPEX-WET, 6 Rollen je VE
Artikel-Nr.:
     638-1205-240520
Hersteller:
     Nordvlies
Herst.-Nr.:
     240520
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Putzpapierrolle
Putzrolle
Putztuchrolle
Umweltrolle

WIPEX Fullpower
61 g/m², Tuchgröße 20 x 38 cm
 
•  lösungsmittelbeständig
•  extrem reißfest
•  sehr weich
•  fusselarm
•  silikon- und chloridfrei
•  lebensmittelunbedenklich
•  sterilisierbar
•  nahezu antistatisch
•  sehr saugstark
 
Material:
polyesterverstärkter Zellstoff
 
Einsatzgebiete:
 
•  graphische Industrie
•  feinmechanische Betriebe
•  Lackierereien
•  Getriebebau
•  Glas- und Spiegelreinigung
•  Pharmazeutische Industrie
•  Industrie zum Aufnehmen von flüssiger und fester
Stoffe (Öle, Fette) von kratzempfindlichen Oberflächen 

Passende Feuchttuchspender:
Nr. 1205-999901 WIPEX-WET Weiß / Deckel Weiß
Nr. 1205-999902 WIPEX-WET Weiß / Deckel Blau
Nr. 1205-999903 WIPEX-WET Weiß / Deckel Rot
Nr. 1205-999904 WIPEX-WET Weiß / Deckel Grün
Nr. 1205-999905 WIPEX-WET Weiß / Deckel Gelb
 
VE: 6 Rollen a 120 Tücher
Palette: 80 VE

Hinweis: Bild ist Produktbeispiel, Preis pro VE

Weitere Beschreibung, siehe Produktdaten-PDF

Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
8
1
€ 5,00*
ab € 63,95*
€ 85,93*
Lager 638
nicht lagernd
80
Frei Haus
ab € 79,57*
€ 101,49*
Preise: Lager 638
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 80 Kartons
€ 101,49*
€ 120,77
pro Karton
ab 500 Kartons
€ 79,57*
€ 94,69
pro Karton
1 Karton enthält 6 Rollen (ab € 13,26167* pro Rolle)
Bestellungen nur in Vielfachen von 80 Kartons
Mindestbestellmenge: 80 Kartons ( entspricht € 8.119,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 638
Versand: Lager 638
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 638
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.