Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Profi-Wichtuch WIPEX-CLEANZIE, Lackiertuch, 40 x 38 cm, 50 g/m², z-gefaltet, weiß, 500 Stück/Karton


Menge:  Karton  
Produktinformationen
Profi-Wichtuch WIPEX-CLEANZIE, Lackiertuch, 40 x 38 cm, 50 g/m², z-gefaltet, weiß, 500 Stück/Karton
Profi-Wichtuch WIPEX-CLEANZIE, Lackiertuch, 40 x 38 cm, 50 g/m², z-gefaltet, weiß, 500 Stück/Karton
Profi-Wichtuch WIPEX-CLEANZIE, Lackiertuch, 40 x 38 cm, 50 g/m², z-gefaltet, weiß, 500 Stück/Karton
Artikel-Nr.:
     638-1205-110355
Hersteller:
     Nordvlies
Herst.-Nr.:
     110355
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allzwecktuch
Aufreibfetzen
Ausreibtuch
Haushaltstuch

 WIPEX ® CLEANZIE  …ist sehr strapazierfähig.

Das silikonfreie und lösungsmittelbeständige Profi-Wischtuch besteht aus einem Gemisch
von Viskose und PES-Fasern. Es garantiert eine überdurchschnittlich hohe Aufnahmekapazität
von Flüssigkeiten und ist zudem ausgesprochen weich und abriebfest.

Haupteinsatzgebiete:

Automobilherstellung und –lackierung zur Reinigung und Bearbeitung von Nahtabdichtungen

und zum Aufnehmen von Lösungsmitteln, Lackresten und Unterbodenschutzsprays.

WIPEX CLEANZIE  gibt es als perforierte Rollenware sowie als gefaltete Einzeltücher in verschiedenen Abmessungen und Packungsgrößen.

Material:         90% Viskose, 10 % BICO-Polyester.

Eigenschaften:   

-    voluminös
-    sehr weich
-    lösungsmittelbeständig
-    durchschlagfest
-    sehr geringe Fusselneigung
-    hohe Flüssigkeitsaufnahme
-    silikonfrei
-    antistatisch

Einsatzbereiche u. a.  

 -  für professionelle Reinigungsarbeiten in Lackierprozessen
-  im Fahrzeugbau für die Reinigung von PVC Nahtabdichtungen  

Hinweis: Bild ist Produktbeispiel

Weitere Beschreibung, siehe Produktdaten-PDF

Weitere Suchbegriffe: Mehrzwecktuch, Putztuch, Raumtuch, Reibtuch, Universaltuch, Maschinenputztuch, Mehrfach-Wischtücher, Nasswischtuch, Nasswischtuchrolle, Wisch-Tuch, Wischtuch, Wischtücher, allzwecktücher viskose, maschinenputztuch, nordvlies putztuch, Reinigungstuch, Hygienetuch, Pflegehandtuch, Pflegetuch, lackiertuch, Reinigung von PVC
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 638
nicht lagernd
36
Frei Haus
ab € 72,10*
€ 96,01*
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,00*
ab € 72,09*
€ 99,51*
Preise: Lager 638
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 36 Kartons
€ 96,01*
€ 114,25
pro Karton
ab 500 Kartons
€ 72,10*
€ 85,80
pro Karton
1 Karton enthält 500 Stück (ab € 0,1442* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 36 Kartons
Mindestbestellmenge: 36 Kartons ( entspricht € 3.456,36* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 638
Versand: Lager 638
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 638
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.