Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Feuerwehranzug-Überhose FB51, Serie 5000, übertrifft EN469 Anforderung, Goldfarbe, 450gm, Größe 2XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Feuerwehranzug-Überhose FB51, Serie 5000, übertrifft EN469 Anforderung, Goldfarbe, 450gm, Größe 2XL
Feuerwehranzug-Überhose FB51, Serie 5000, übertrifft EN469 Anforderung, Goldfarbe, 450gm, Größe 2XL
Feuerwehranzug-Überhose FB51, Serie 5000, übertrifft EN469 Anforderung, Goldfarbe, 450gm, Größe 2XL
Artikel-Nr.:
     638-1188-fb51-2xl
Hersteller:
     Portwest
Herst.-Nr.:
     FB51
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Feuerwehr-Bundhose
Feuerwehrbundhose
Beinlinge
Überzieh-Hose

Gewebeinformation
TenCate  Millenia™  System  mit  den  folgenden  Außenschichten kombiniert: 

TenCate  Millenia™  -  MI  9180  -  180gm,  39%  Pbo (Polybenzoxazole), 59% Para-aramid und

2% Antistatikfasern.

Thermo-Dampfsperre: TenCate - CX140 - 140gm, ist eine Meta-para Aramid Thermosperre kombiniert

mit einer ePTFE/PU Dampfsperre.

TenCate - CZ703 - 130gm, ist ein GoldCheck™-Muster Meta-aramid Thermofutter mit Wickwell™

plus Technologie.

Gewebevorteile

Das TenCate Millenia™- MI 9180 ist das leichteste und stärkste Außengewebe das  es  auf  der  Welt 

gibt.  Es  bleibt  auch  nach  thermischer  Belastung flexibel und weich. Die thermische Dampfsperre

wird in einer patentierten 3-D-Wasserstrahl-verfestigten-Vlies-Technologie  hergestellt. 

Das  ePTFE/PU Zweikomponenten-Laminat  bietet  höchste  Atmungsaktivität,  ist  resistent gegen  hohe

Temperaturen  und  bietet  Schutz  gegen  Blut  und  durch  Blut übertragene  Krankheitserreger.

Die  Wickwell™  plus  Technologie  des Thermofutters leitet Schweiß vom Körper weg.

5000 Überhose EN469 STUFE 2

Die  FB51  Solar-Überhose  ist  komplett  gefüttert  und  wasserdicht.  Der  verstellbare,

elastische  Hosenbund  bietet  einen  bequemen  Sitz.  Zur  Ausstattung  gehören EN471-konforme 

Reflexstreifen,  Anti-Dochteffekt-Streifen  an  den  Beinenden  und Klettverschluss mit Druckknof am

Hosenschlitz mit schützendem inneren Zwickel.

System: TenCate Millenia™ - 450

Außenmaterial 180gm, Thermische dampfsperre 140gm, Thermofutter 130gm

Goldfarbe

Lieferbare Größen: S-4XL

 

Beschreibung und Technische Daten siehe Produktdatenblatt-PDF

 

Weitere Suchbegriffe: Überziehhose, überzieh hose, Feuerwehrjacke, Feuerwehranzug, Feuerwehrüberjacke, Überhose
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 634,25*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 726,60*
€ 864,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 708,69*
€ 843,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 680,27*
€ 809,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 661,66*
€ 787,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 634,25*
€ 754,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.