Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Feuerwehranzug-Überhose FB41, Serie 4000, 4-Schichten, EN469, Marinefarbe, Nomex-Material, Größe 3XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Feuerwehranzug-Überhose FB41, Serie 4000, 4-Schichten, EN469, Marinefarbe, Nomex-Material, Größe 3XL
Feuerwehranzug-Überhose FB41, Serie 4000, 4-Schichten, EN469, Marinefarbe, Nomex-Material, Größe 3XL
Feuerwehranzug-Überhose FB41, Serie 4000, 4-Schichten, EN469, Marinefarbe, Nomex-Material, Größe 3XL
Artikel-Nr.:
     638-1188-fb41-3xl
Hersteller:
     Portwest
Herst.-Nr.:
     FB41
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Feuerwehr-Bundhose
Feuerwehrbundhose
Beinlinge
Überzieh-Hose

Gewebeinformationen
Das Nomex® Tough Ripstop 195g wird aus 75% Nomex® / 23% Kevlar  /  2%  P-140 

Karbonfasern  hergestellt.  Die  Dampfsperre besteht  aus  ePTFE  auf  einem  Basofil® 

Trägervlies,  90gm.

Das  TenCate  Tecashield®  -  CQ8,  270gm  Thermofutter  ist  ein flammhemmendes

Aramid-Viskosevlies  verbunden  mit  einem flammhemmenden 50% Meta-Aramid,

50% Modacyl Gewebe. 

Gewebevorteile
Nomex®  Tough  Ripstop  ist  von  Natur  aus  flammhemmend,  schmilzt oder  tropft  nicht,

ist  resistent  gegen  die  meisten  industriellen  Öle, Lösungsmittel  und  Chemiklaien 

und  besitzt  eine  hohe  Abriebfestigkeit und Formstabilität. Die PTFE Dampfsperre

schützt gegen Eindringen von Wasser und lässt Wasserdampf von innen entweichen.

Das Thermovlies bildet Lufttaschen um zusätzlichen thermischen Schutz zu bieten und die

innere Gewebeschicht schützt vor der Hitze von Flammen in der Nähe. Die Wickwell™

plus Technologie des Futters leitet Schweiß vom Körper weg.

4000 Überhose EN469:2006 LEVEL 2

Überhose  mit  Cargotaschen  und  einer  kegelförmigen  Faltenlasche  mit  RV  am Beinende,

somit kann die Hose erweitert werden um leicht über die Schuhe gestülpt zu werden.

Die Kniepolster lassen sich seitlich entnehmen.

Nomex® Tough, ripstop, 195gm

Feuchtigkeitssperre: flammhemmendes Vlies mit ePTFE Membrane, 90gm

Thermoschicht: flammhemmendes Vlies Aramid Viskose

Innere Thermoschicht: flammhemmedes Meta-Aramid Modacryl Gewebe, 270gm

Marine

Lieferbare Größen: S-4XL

Beschreibung und Technische Daten siehe Produktdatenblatt-PDF

 

Weitere Suchbegriffe: Überziehhose, überzieh hose, Feuerwehrjacke, Feuerwehranzug, Feuerwehrüberjacke, Feuerwehrüberhose, Feuerwehrbekleidung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 444,91*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 526,43*
€ 626,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 515,72*
€ 613,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 481,82*
€ 573,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 464,57*
€ 552,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 444,91*
€ 529,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.