Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pilotenjacke KX361, KX3, Arbeitsjacke, Extrem wasserabweisend, gefüttert, Schwarz, Größe: S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pilotenjacke KX361, KX3, Arbeitsjacke, Extrem wasserabweisend, gefüttert, Schwarz, Größe: S
Pilotenjacke KX361, KX3, Arbeitsjacke, Extrem wasserabweisend, gefüttert, Schwarz, Größe: S
Pilotenjacke KX361, KX3, Arbeitsjacke, Extrem wasserabweisend, gefüttert, Schwarz, Größe: S
Artikel-Nr.:
     638-1188-KX361BKRS
Hersteller:
     Portwest
Herst.-Nr.:
     KX361
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
Bomberjacke

Das robuste, moderne Design, der komplett wasserdichte Schutz und die hervorragende Haltbarkeit machen diese Jacke ideal für harte Arbeitsumgebungen im Freien. Die kurz geschnittene Jacke sitzt bequem auf der Hüfte und bietet eine hervorragende Bewegungsfreiheit, während sie Sie warm und trocken hält. Strickbündchen und Saum sorgen dafür, dass die Wärme im Inneren des Kleidungsstücks eingeschlossen wird.

Funktionen
Extrem wasserabweisende, umweltbewusste Gewebeausrüstung, Wasser perlt von der Gewebeoberfläche ab
Inneres Strickbündchen für Wärme und Komfort
Elastisches Bündchen für einen sicheren und komfortablen Sitz
Seitliche Reißverschlusstaschen
Wasserdicht mit verschweissten Nähten, die das Eindringen von Wasser verhindern.
Strapazierfähiges, atmungsaktives, winddichtes und wasserabweisendes Material
Handytasche
Veredelungszugang ist ideal für Corporate Design
7 Taschen für ausreichend Stauraum
CE zertifiziert
UKCA gekennzeichnet

Außenstoff :
100% Polyester, TPU-beschichtet 175g

Futterstoff :
190T 100% Polyester, Taft 52g 

ACHTUNG: Grössenbeschreibung siehe Produktdatenblatt Seite 163

Weitere Informationen finden Sie im Produktdatenblatt-PDF

Weitere Suchbegriffe: Fliegerjacke, Kombipilotenjacke, Kälteschutzpilotenjacke, Pilotenjacke, Pilotjacke, Wendepilotenjacke, arbeitsjacke schwarz, arbeitsjacke s, arbeitsjacken, Arbeitskleidung, Berufskleidung, Workwear, Softshelljacke, Jacke, DX4, Stretch, Steppjacke, Jacke gefüttert, Weste, Steppweste, Arbeitshose kurz, Kurzehose, Winterjacke, Winterarbeitsjacke, Bundhose, Arbeitsbundhose, Poloshirt, Parka
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 76,16*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 97,35*
€ 115,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 96,72*
€ 115,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 93,09*
€ 110,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 90,33*
€ 107,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 76,16*
€ 90,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.