Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arbeitskleidung, Latzhose DX441, Farbe: Metro Blau, Größe: 46/48


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Arbeitskleidung, Latzhose DX441, Farbe: Metro Blau, Größe: 46/48
Arbeitskleidung, Latzhose DX441, Farbe: Metro Blau, Größe: 46/48
Arbeitskleidung, Latzhose DX441, Farbe: Metro Blau, Größe: 46/48
Artikel-Nr.:
     638-1188-DX441-mb-46/48
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     DX441
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitslatzhose
Cargo Latzhose
arbeitslatzhosen blau
arbeitslatzhose

Die DX4 Latzhose mit schlankem Schnitt ist für außergewöhnlichen Komfort, Flexibilität und Schutz konzipiert. Hergestellt aus 4 Wege-Stretch-Stoffen, die für mehr Bewegungsfreiheit sorgen. Produziert mit mehreren innovativen Funktionen, darunter kontrast und reflektierenden Besätzen, Mehrzwecktaschen, Schrittlängen Regulierung, vorgeformte, verstellbare Kniepolstertaschen und verstellbare Hosenträger. Ein hoher Rückenbund mit seitlicher Stretch Einsatz sorgt für bequemen Sitz in allen Arbeitspositionen.

Funktionen

  • 4-Wege-Stretchgewebe für mehr Bewegungsfreiheit und mehr Komfort
  • Kostenloses Paar Knieschoner im Lieferumfang dieser Latzhose enthalten
  • Leichtes und flexibles HiVisTex Pro - Unterbrochener Reflexstreifen für erhöhte Sichtbarkeit
  • Reflexbiesen für gute Sichtbarkeit
  • 14 Taschen für ausreichend Stauraum
  • Kniepolstertaschen mit Höhenjustierung für zwei Positionierungsmöglichkeiten
  • oben offene Kniepolstertaschen für schnelle und einfache Handhabung
  • Mehrere seitliche Reißverschlüsse für mehr Sicherheit
  • Zollstocktasche
  • Grosse Gesäßreißverschlusstasche für mehr Stauraum
  • Außenstoff: 93% Polyester, 7% Elasthan 270g
  • zusätzliche Information zum Kontraststoff:
  • Kontraststoff: 65% Polyester, 35% Baumwolle Ripstop Stretch 235g
  • Knieverstärkung: 88% Nylon, 12% Elastan 275 g

 

Weitere Informationen finden Sie im Produktdatenblatt.

Weitere Suchbegriffe: Arbeitskleidung, Berufskleidung, Workwear, Latzhose, Hose, DX441, Stretch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 99,37*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 127,02*
€ 151,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 125,75*
€ 149,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 120,50*
€ 143,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 115,66*
€ 137,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 99,37*
€ 118,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.